Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Adapter, USB 3.1, USB C 1 Display, - VGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Adapter, USB 3.1, USB C 1 Display, - VGA
Artikel-Nr.:
     108EL-1924718
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1924718
EAN/GTIN:
     5059044143513
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
USB D-Sub Adapter
USB Seriell Adapter
Anzahl der unterstützten Displays = 1

USB-Typ-C-auf-VGA-, USB- und RJ54-Gigabit-Adapter von RS Pro Wir stellen vor: Der RS Pro USB-Adapter Typ C auf VGA, USB und RJ54 Gigabit Adapter, eine kompakte und kompakte tragbare Komplettlösung für Geräte mit einer USB-Anschlussbuchse Typ C. Er wurde mit einem USB-C-Stecker entwickelt, der mit einem Adaptergehäuse mit VGA-Anschlussbuchse verbunden ist, und das alles in einem Durable Gehäuse für optimale Leistung. Dieser RS Pro Adapter wurde mit Blick auf höchste Qualität und Vielseitigkeit entwickelt und ist daher eine ideale Ergänzung für jede Anwendung oder Umgebung, die USB-Videokabel-Montageaufbauten erfordert. Eigenschaften und Vorteile: Diese Serie von RS Pro USB Typ C-Kabeln ist eine ideale Ergänzung für mehr Flexibilität und verbindet VGA-Bildschirme mit Computern oder Laptops, die über einen USB Typ C-Ausgang in einer Vielzahl von Anwendungen verfügen Die ″Alternative Mode″-Funktion ermöglicht es dem USB, verschiedene Arten von Signalen zu übertragen, indem verschiedene Signale zur Übertragung umgewandelt werden, was eine größere Vielseitigkeit ermöglicht Die RJ54-Buchse ermöglicht eine Gigabit-Ethernet-Verbindung mit einem Computer oder Laptop, was eine größere Vielseitigkeit ermöglicht Der kompakte Stecker-auf-Buchsenadapter verfügt über ein Durable Gehäuse für besseren Schutz, insbesondere bei der Verwendung unterwegs Dank der USB-A-Buchse unterstützt der Adapter auch Peripheriegeräte wie Mäuse und Tastaturen und bietet einen All-in-One-Adapter Für zusätzliche Flexibilität und Funktionalität kann die USB-C-Buchse zum Laden von Geräten verwendet werden und unterstützt die Stromversorgung bis zu 60 W (20 V/3 A) Der Steckverbinder des Typs C der 2. Generation ist kleiner und symmetrischer als seine Vorgänger, sodass er umkehrbar und in beiden Richtungen verwendet werden kann Diese Adapter von RS Pro bieten eine zuverlässige Hochgeschwindigkeitsverbindung Plug-and-Play - keine zusätzliche Software erforderlich Unterstützt USB 3.0 Super Speed (5 Gbit/s) Übertragung, die abwärtskompatibel mit USB 2.0 ist Über BC1.2 kann die Leistung des USB-A-Anschlusses bis zu 7,5 W (5 V / 1,5 A) betragen DVI-Videoauflösung max. Bis zu 1080p bei 60 Hz Bandbreite von 10 / 100 / 1000 Mbit/s und Twisted-Pair Crossover-Erkennung und automatische Korrektur Kompatibel mit MacBooks, Google Pixel Chromebook und allen anderen USB C-unterstützten Geräten RoHS-, REACH- und CE-konform Anwendungen: Mit USB-Videoadaptern können Sie jeden kompatiblen USB-Anschluss in einen externen Videoausgang umwandeln, der wiederum die Flexibilität bietet, zusätzliche Display-Monitore zu einem Desktop-Computer oder Laptop hinzuzufügen. Er wird auch als USB-Grafikadapter bezeichnet und kann problemlos einen USB-Anschluss an eine Vielzahl von Videoanschlüssen anpassen, was eine flexible und bequeme Möglichkeit bietet, um Multi-Monitor-Funktionen hinzuzufügen. USB-Adapter sind mit einer Vielzahl von verschiedenen Steckverbindertypen ausgestattet, um allen Ihren Anforderungen gerecht zu werden. Diese Arten von Adaptern werden am häufigsten verwendet in: Desktop-Computer-Setups Laptops Projektoren Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können. Hinweis: Der Stromversorgungsanschluss unterstützt PD 2.0 Wenn das Gerät oder Ladegerät ein anderes Protokoll verwendet, verwendet der Der Ladestrom fällt auf 500 mAH oder weniger
Weitere Informationen:
Anzahl der unterstützten Displays:
1
Weitere Suchbegriffe: USB Seriell Konverter, USB VGA Adapter, USB-C D-Sub Adapter, USB-C VGA Adapter, Adapter VGA, VGA Adapter, usb vga adapter usb typ c, usb d sub adapter, 1924718, Computertechnik und Peripheriegeräte, Computerkompontenten und -software, USB-Videoadapter, RS PRO, USB3CVGACOMBO, Computing & Peripherals, Computer Components & Software, USB Video Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,65*
€ 82,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,07*
€ 81,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,31*
€ 76,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,65*
€ 69,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,32*
€ 68,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.