|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1924700 Herst.-Nr.: 1924700 EAN/GTIN: 5059044143353 |
| |
|
|  |  |
 | Video-Anschlusstyp = HDMI
USB-Typ-C-auf-HDMI-Adapter von RS Pro, USB 3.0 und RJ54-Gigabit-Adapter mit Stromversorgung Wir stellen vor: Der RS Pro USB-Adapter Typ C auf HDMI, USB 3.0 und RJ54 Gigabit Adapter, eine kompakte und kompakte tragbare Komplettlösung für Geräte mit USB-Anschlussbuchse Typ C. Er wurde mit einem USB-C-Stecker entwickelt, der mit einem Adaptergehäuse verbunden ist, das eine HDMI-Buchse, USB 3.0, RJ54 und USB C-Ladeanschlussbuchse bietet, und das alles in einem Durable Gehäuse für optimale Leistung. Dieser RS Pro Adapter wurde mit Blick auf höchste Qualität und Vielseitigkeit entwickelt und ist daher eine ideale Ergänzung für jede Anwendung oder Umgebung, die USB-Videokabel-Montageaufbauten erfordert. Eigenschaften und Vorteile: Diese Serie von RS Pro USB Typ C-Kabeln ist eine ideale Ergänzung für mehr Flexibilität und verbindet HDMI-Display-Monitore mit Computern oder Laptops, die über einen USB Typ C-Ausgang in einer Vielzahl von Anwendungen verfügen Die RJ54-Buchse ermöglicht eine Gigabit-Ethernet-Verbindung mit einem Computer oder Laptop, was eine größere Vielseitigkeit ermöglicht Der kompakte Stecker-auf-Buchsenadapter verfügt über ein Durable Gehäuse für besseren Schutz, insbesondere bei der Verwendung unterwegs Dank des USB-3.0-Buchsenanschlusses unterstützt der Adapter auch Peripheriegeräte wie Mäuse und Tastaturen oder USB-Hubs und bietet einen All-in-One-Adapter Für zusätzliche Flexibilität und Funktionalität kann die USB-C-Buchse zum Laden von Geräten verwendet werden und unterstützt die Stromversorgung bis zu 60 W (20 V/3 A) Diese Adapter von RS Pro bieten eine zuverlässige Hochgeschwindigkeitsverbindung Plug-and-Play - keine zusätzliche Software erforderlich Unterstützt USB 3.0 Super Speed (5 Gbit/s) Übertragung, die abwärtskompatibel mit USB 2.0 ist Über BC1.2 kann die Leistung des USB-A-Anschlusses bis zu 7,5 W (5 V / 1,5 A) betragen HDMI-Videoauflösung max. Bis zu 4 Kx2K bei 30 Hz Bandbreite von 10 / 100 / 1000 Mbit/s und Twisted-Pair Crossover-Erkennung und automatische Korrektur Kompatibel mit MacBooks, Google Pixel Chromebook und allen anderen USB C-unterstützten Geräten RoHS-, REACH- und CE-konform Anwendungen: Mit USB-Videoadaptern können Sie jeden kompatiblen USB-Anschluss in einen externen Videoausgang umwandeln, der wiederum die Flexibilität bietet, zusätzliche Display-Monitore zu einem Desktop-Computer oder Laptop hinzuzufügen. Er wird auch als USB-Grafikadapter bezeichnet und kann problemlos einen USB-Anschluss an eine Vielzahl von Videoanschlüssen anpassen, was eine flexible und bequeme Möglichkeit bietet, um Multi-Monitor-Funktionen hinzuzufügen. USB-Adapter sind mit einer Vielzahl von verschiedenen Steckverbindertypen ausgestattet, um allen Ihren Anforderungen gerecht zu werden. Diese Arten von Adaptern werden am häufigsten verwendet in: Desktop-Computer-Setups Laptops Projektoren Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können. Hinweis: Der Stromversorgungsanschluss unterstützt PD 2.0 Wenn das Gerät oder Ladegerät ein anderes Protokoll verwendet, verwendet der Der Ladestrom fällt auf 500 mAH oder weniger Weitere Informationen:  |  | Video-Anschlusstyp: | HDMI |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: usb-c hdmi adapter, 1924700, Computertechnik und Peripheriegeräte, Computerkompontenten und -software, USB-Videoadapter, RS PRO, USB3CHDMICOMBO, Computing & Peripherals, Computer Components & Software, USB Video Adapters |
|  |  |
| |