Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics SCR Thyristor 30A D2PAK 600V 493A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1924600
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TN5015H-6G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor stm
thyristor
On-State Strom durchschnittlich = 30A
Thyristor-Typ = SCR
Gehäusegröße = D2PAK
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 600V
Spitzenstrom = 493A
Montage-Typ = SMD
Gate-Triggerstrom max. = 15mA
Gate-Triggerspannung max. = 1.3V
Haltestrom max. = 60mA
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 10.28 x 9.35 x 4.6mm
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
30A
Thyristor-Typ:
SCR
Gehäusegröße:
D2PAK
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
600V
Spitzenstrom:
493A
Montage-Typ:
SMD
Gate-Triggerstrom max.:
15mA
Gate-Triggerspannung max.:
1.3V
Haltestrom max.:
60mA
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
10.28 x 9.35 x 4.6mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: 1924600, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Thyristoren, STMicroelectronics, TN5015H6G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Thyristors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 1,34*
€ 2,29*
1
€ 5,90*
ab € 1,12*
€ 2,53*
2 Tage
1761
1
€ 14,99*
ab € 0,847*
€ 2,86*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 114,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.