Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics SCR Thyristor 25A D2PAK 600V 394A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1924599
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TN4015H-6G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor stm
thyristor
On-State Strom durchschnittlich = 25A
Thyristor-Typ = SCR
Gehäusegröße = D2PAK
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 600V
Spitzenstrom = 394A
Montage-Typ = SMD
Gate-Triggerstrom max. = 15mA
Gate-Triggerspannung max. = 1.3V
Haltestrom max. = 60mA
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 10.28 x 9.35 x 4.6mm
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Dank seiner Sperrschichttemperatur Tj bis zu 150 °C bietet das Gerät eine hohe thermische Leistung von bis zu 40 A. Das D__LW_AT__2PAK-Gehäuse ermöglicht moderne SMD-Designs sowie eine kompakte Back-to-Back-Konfiguration. Seine Störfestigkeit gegen das Abgehen (dV/dt = 500 V/μs) im Vergleich zu seinem Gate-Auslösestrom (IGT = 15 mA) und seine Einschaltstromerhöhung (dI/dt = 100 A/μs) ermöglichen die Entwicklung eines robusten und kompakten Steuerschaltkreises für den Spannungsregler in Motorrädern und industriellen Antrieben, Überspannungsschutz, Motorsteuerungsstromkreise in Elektrowerkzeugen und Küchengeräten, Einschaltstrombegrenzungs-Stromkreise.Hohe Sperrschichttemperatur: TJ = 150 °C. Hohe Störfestigkeit dV/dt = 500 V/μs bis zu 150 °C Gate-Auslösestrom IGT = 15 mA Ausschaltspannung: 600 V VDRM/VRRM Hoher Einschaltstromanstieg dI/dt = 100 A/μs
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
25A
Thyristor-Typ:
SCR
Gehäusegröße:
D2PAK
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
600V
Spitzenstrom:
394A
Montage-Typ:
SMD
Gate-Triggerstrom max.:
15mA
Gate-Triggerspannung max.:
1.3V
Haltestrom max.:
60mA
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
10.28 x 9.35 x 4.6mm
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: 1924599, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Thyristoren, STMicroelectronics, TN4015H6G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Thyristors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,95*
€ 1,66*
1
€ 5,90*
ab € 0,88*
€ 2,16*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 83,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.