| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1924514 Herst.-Nr.: 1924514 EAN/GTIN: 5059044142684 |
| |
|
| | |
| Steckverbinder 1 = TOSlink Steckverbinder 2 = TOSlink Gender Steckverbinder 1 = Stecker Gender Steckverbinder 2 = Stecker Länge = 20m
Optische TOSlink-Kabelbaugruppe von RS Pro, Stecker auf Stecker Wir stellen vor: Die Serie der optischen TOSlink-Kabelkomponenten von RS Pro, ideal für Verbindungen, die digitale Audiosignale in Audiogeräten übertragen. Das 2,5 m lange Kabel verfügt über zwei Steckverbinder, die mit Metallkappen ausgestattet sind und einen Innenkern mit 1 mm Durchmesser aus PMMA, einer Art Acryl-Plexiglas, haben, was es Durable als Glaskern macht. Darüber hinaus verfügt die Kabelbaugruppe über eine integrierte Zugentlastung, um zu verhindern, dass sich das Kabel um die Kante der Manschette aufspaltet, um eine lange Lebensdauer und Schutz vor Schäden sowohl im Innen- als auch im Außenbereich zu gewährleisten. Das optische Kabel verfügt über eine äußerst Durable und flexible PVC-Außenhülle für optimalen Schutz und optimale Leistung für Signal- und Satellitenübertragung, insbesondere wenn die Anschlusspunkte von der Einrichtung zur Einrichtung bewegt werden. Diese RS Pro TOSlink-Kabel wurden mit Blick auf höchste Qualität und Vielseitigkeit entwickelt und sind daher eine ideale Ergänzung für jede Anwendung oder Umgebung, die LWL-Kabelmontageeinstellungen erfordert. Eigenschaften und Vorteile: Diese Serie von RS Pro TOSlink Kabelkomponenten ist ein Ideale Ergänzung für jeden professionellen und privaten digitalen Audiosatz Up-Anwendungen Der innere Kern des Kabels ist ein einzelner PMMA-Kern und Hat ein PVC (Polyvinylchlorid) Außenmantel für zusätzliche Haltbarkeit und Flexibilität Für zusätzlichen Schutz, wenn das Kabel nicht verwendet wird, wird das Kabel auch mit einer abnehmbaren Schutzkappe geliefert, die den Kern abdeckt Diese optischen Kabel von RS Pro bieten die höchste Qualität Ton- und Videoausgang und bieten Audio- und Videovideos unterschiedlicher Länge Kabelkomponenten für mehr Komfort erhältlich Toslink-Kabel bieten dank optimaler Klangqualität ohne Störungen Zur Immunität gegen Funkfrequenz und elektromagnetische Störungen In verschiedenen Längen erhältlich Toslink Steckverbinder: Steckverbinder A - Stecker, Steckverbinder B - Stecker RoHS-, REACH- und CE-konform Anwendungen: Bei den Kabeln von Toslink handelt es sich um eine Art LWL-Kabel, das ein digitales Audiosignal über Lichtimpulse anstelle von Elektrizität überträgt und vielseitig genug ist, um eine Vielzahl von Medienformaten zu unterstützen. Diese Arten von optischen Kabeln haben keine Signalstörungen oder Verzerrungsprobleme, d. H. Sie bieten immer die saubersten und klarsten Audiosignale, ideal für den Einsatz selbst bei hohen Lautstärkepegeln. Die Kabelkomponenten von Toslink sind vielseitig und mit einer Vielzahl von verschiedenen Mantelfarben und in verschiedenen Längen für alle Ihre Anforderungen ausgelegt. Diese Arten von optischen Kabeln werden am häufigsten verwendet in: Digitale Audioeingänge/-ausgänge auf modernen Audiogeräten Set-Top- und Kabelboxen Satellitenschüsselempfänger Computer Spielkonsolen Heimkinosysteme wie SoundBars und Blu-Ray-Player Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können. Weitere Informationen: | | Steckverbinder 1: | TOSlink | Steckverbinder 2: | TOSlink | Gender Steckverbinder 1: | Stecker | Gender Steckverbinder 2: | Stecker | Länge: | 20m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1924514, Kabel und Drähte, AV-Kabel, RS PRO, 4OPT120, Cables & Wires, AV Cables, Optical Audio Cable |
| | |
| |