| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1924472 Herst.-Nr.: 1924472 EAN/GTIN: 5059044142301 |
| |
|
| | |
| Gewandelt von Gender = Male Gewandelt von Typ = Cinch Gewandelt zu Gender = Male Gewandelt zu Typ = XLR Typ = Für Ton-, Video- und Beleuchtungsgeräte Ende 1 = Male Cinch (1) Ende 2 = Male XLR (1) Anzahl der Verbinder Ende 1 = 1 Anzahl der Verbinder Ende 2 = 1 Gehäuseausrichtung = Gerade Farbe = Silber
RS Pro RCA-auf-XLR-Kabeladapter, Stecker Wir stellen vor: Die RS PRO RS Pro RCA-auf-XLR-Kabeladapter, ideal für professionelle Audio-, Video- und Bühnenbeleuchtungsanwendungen. Er wurde mit einem 3-poligen XLR-Adapter auf RCA-Stecker entwickelt. Das Kabel hat ein äußerst Durable Außengehäuse aus Metall für optimalen Schutz und optimale Leistung, und die Stifte am XLR-Steckverbinder sind vergoldet, wodurch Korrosion verhindert und eine optimale Verbindungsleistung für bessere Audioqualität erzielt wird. Diese RS Pro Kabel wurden mit Blick auf höchste Qualität und Vielseitigkeit entwickelt und sind daher eine ideale Ergänzung für jede Anwendung oder Umgebung, die XLR-Kabelmontageeinstellungen erfordert. Eigenschaften und Vorteile: Diese Serie von RS Pro RCA-auf-XLR-Kabeladaptern ist eine ideale Ergänzung für jede professionelle Einrichtung für Audio-, Visual- oder Beleuchtungssteckverbinder Entwickelt mit vergoldeten Steckverbinderstiften, die Korrosion verhindern und eine bessere Verbindung für optimale Leistung ermöglichen Diese Kabel von RS Pro bieten die höchste Audioqualität Tonausgabe und bieten Audio/Video-Kabelkomponenten mit unterschiedlicher Länge Verfügbar für mehr Komfort Steckverbinder: Steckverbinder A - 3-poliger XLR-Stecker, Steckverbinder B - RCA-Stecker RoHS-, REACH- und CE-konform Anwendungen: XLR-Kabelkomponenten und -adapter werden in einer Reihe von Spezialanwendungen für Audio, Video und Beleuchtung eingesetzt, insbesondere für professionelle Aufgaben wie Filmaufnahmen, MusikKonzerte und Theaterproduktionen. Diese Arten von Kabeln werden für eine Vielzahl von elektronischen Geräten verwendet, werden aber häufig verwendet, um z. B. Mikrofone, Lautsprecher und andere Audiotechnologien mit einem ausgewogenen Audiosignal zu versorgen und zu versorgen. Sie bieten minimale Störungen und reduzieren unerwünschte Zusatzgeräusche, die die Tonqualität beeinträchtigen könnten. XLR-Kabelkomponenten sind vielseitig und mit einer Vielzahl von verschiedenen Mantelfarben und in verschiedenen Längen für alle Ihre Anforderungen ausgelegt. Diese Kabel werden am häufigsten verwendet in: Musikproduktion Konzerte, Theater- und Bühnenproduktionen Filmen Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können. Weitere Informationen: | | Gewandelt von Gender: | Male | Gewandelt von Typ: | Cinch | Gewandelt zu Gender: | Male | Gewandelt zu Typ: | XLR | Typ: | Für Ton-, Video- und Beleuchtungsgeräte | Ende 1: | Male Cinch (1) | Ende 2: | Male XLR (1) | Anzahl der Verbinder Ende 1: | 1 | Anzahl der Verbinder Ende 2: | 1 | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Farbe: | Silber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel Cinch, Adapterkabel RCA, Cinch Adapterkabel, RCA Adapterkabel, Adapter XLR, XLR Adapter, Adapterkabel XLR, XLR Adapterkabel, adapter xlr xlr, adapter xlr, 1924472, Steckverbinder, Audio/Video Steckverbinder, Audio/Video Adapter, RS PRO, 3XLRMMRCA, Connectors, AV Connectors, AV Adapters |
| | |
| |