Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO XLR-Kabel 3-polig, XLR 3-polig, XLR 0.5m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO XLR-Kabel 3-polig, XLR 3-polig, XLR 0.5m Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-1924432
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1924432
EAN/GTIN:
     5059044141922
Suchbegriffe:
XLR Kabel
XLR Lautsprecherkabel
xlr kabel 0,5m
xlr kabel
Steckverbinder 1 = 3-polig, XLR
Steckverbinder 2 = 3-polig, XLR
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Buchse
Länge = 0.5m
Mantelfarbe = Schwarz
Außenmantelmaterial = PVC

XLR-Kabelbaugruppe von RS Pro, Stecker auf Buchse Wir stellen vor: Die XLR-Kabelkomponenten von RS Pro, ideal für professionelle Audio-, Video- und Bühnenbeleuchtungsanwendungen. Das 0,5 m lange XLR-Verlängerungskabel verfügt über einen Klinkenstecker an eine Buchse, die mit Metallkappen und Nickelsteckern ausgestattet ist. Darüber hinaus verfügt die Kabelbaugruppe über eine integrierte Zugentlastung, um zu verhindern, dass sich das Kabel um die Kante der Manschette aufspaltet, was zu Schäden und Sicherheitsrisiken führt. Das Kabel verfügt über eine äußerst Durable und flexible PVC-Außenhülle für optimalen Schutz und optimale Leistung, insbesondere wenn die Anschlusspunkte von der Einrichtung zur Einrichtung bewegt werden. Diese RS Pro Kabel wurden mit Blick auf höchste Qualität und Vielseitigkeit entwickelt und sind daher eine ideale Ergänzung für jede Anwendung oder Umgebung, die XLR-Kabelmontageeinstellungen erfordert. Eigenschaften und Vorteile: Diese Serie von RS Pro XLR-Kabelkomponenten ist eine ideale Ergänzung für jede professionelle Einrichtung für Audio-, Visual- oder Beleuchtungssteckverbinder Die Kabelbaugruppe wurde mit Metallkappen entwickelt und bietet außerdem eine Zugentlastung, um einen dauerhaften Schutz vor Splitting oder Beschädigung zu gewährleisten, insbesondere um die Kante der Manschette herum Die Kabelbiegung besteht aus 18 AWG Kupferdraht mit einem Kupfergeflecht für zusätzliche Abschirmung sowie PVC-Außenmantel für zusätzliche Haltbarkeit und Flexibilität Diese Kabel von RS Pro bieten die höchste Audioqualität Tonausgabe und bieten Audio/Video-Kabelkomponenten mit unterschiedlicher Länge Verfügbar für mehr Komfort In verschiedenen Farben lieferbar XLR-Steckverbinder: Steckverbinder A - Stecker, Steckverbinder B - Buchse RoHS-, REACH- und CE-konform Anwendungen: XLR-Kabelkomponenten werden in einer Reihe von Spezialanwendungen für Audio, Video und Beleuchtung eingesetzt, insbesondere für professionelle Aufgaben wie Filmaufnahmen, MusikKonzerte und Theaterproduktionen. Diese Arten von Kabeln werden für eine Vielzahl von elektronischen Geräten verwendet, werden aber häufig verwendet, um z. B. Mikrofone, Lautsprecher und andere Audiotechnologien mit einem ausgewogenen Audiosignal zu versorgen und zu versorgen. Sie bieten minimale Störungen und reduzieren unerwünschte Zusatzgeräusche, die die Tonqualität beeinträchtigen könnten. XLR-Kabelkomponenten sind vielseitig und mit einer Vielzahl von verschiedenen Mantelfarben und in verschiedenen Längen für alle Ihre Anforderungen ausgelegt. Diese Kabel werden am häufigsten verwendet in: Musikproduktion Konzerte Theater- und Bühnenproduktion Filmen Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
3-polig, XLR
Steckverbinder 2:
3-polig, XLR
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Buchse
Länge:
0.5m
Mantelfarbe:
Schwarz
Außenmantelmaterial:
PVC
Weitere Suchbegriffe: xlr kabel rs pro, 1924432, Kabel und Drähte, AV-Kabel, XLR-Kabel, RS PRO, 2XLRSV005, Cables & Wires, AV Cables, XLR Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.