Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics AEC-Q101 TVS-Diode Uni-Directional Einfach 25.3V 13.3V min., 2-Pin, SMD 12V max SMA flach


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1924363
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     SMA4F12AY
EAN/GTIN:
     5059045427100
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 25.3V
Durchschlagspannung min. = 13.3V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SMA flach
Stand-Off Sperrspannung max. = 12V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 400W
Impulsspitzen-Strom max. = 91A
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Abmessungen = 4.6 x 2.9 x 1.05mm
Höhe = 1.05mm

Die Serie SMA4FY Transil wurde zum Schutz empfindlicher Kfz-Stromkreise vor Überspannungen und elektrostatischen Entladungen entwickelt. Die Planar-Technologie macht sie kompatibel mit High-End-Stromkreisen, bei denen ein niedriger Leckstrom und eine hohe Sperrschichttemperatur erforderlich sind, um eine langfristige Zuverlässigkeit und Stabilität zu gewährleisten.Peak Impulsleistung: 400 W (10/1000 μs) und 2,5 kW (8/20 μs) Flaches und dünnes Gehäuse: 1 mm Stand-off-Spannungsbereich von 5 V bis 188 V. Unidirektionale Ausführung Niedriger Leckstrom: 0,2 μA bei 25 °C und 1 μA bei 85 °C. Tj Betrieb max. 175 °C. Hohe Leistungskapazität bei Tj max.: Bis zu 200 W (10/1000 μs) Kabelveredelung: Matt verzinnt
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
25.3V
Durchschlagspannung min.:
13.3V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SMA flach
Stand-Off Sperrspannung max.:
12V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
400W
Impulsspitzen-Strom max.:
91A
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Abmessungen:
4.6 x 2.9 x 1.05mm
Höhe:
1.05mm
Weitere Suchbegriffe: diode sma, smd diode, 1924363, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, STMicroelectronics, SMA4F12AY, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2384* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,96*
€ 13,0424
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,81*
€ 12,8639
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,72*
€ 11,5668
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,65*
€ 10,2935
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,07*
€ 9,6033
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,75*
€ 9,2225
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,43*
€ 8,8417
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,96*
€ 7,0924
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.