Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1924291
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     SMA6F13A
EAN/GTIN:
     5059045403692
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 27.2V
Durchschlagspannung min. = 14.4V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SMA flach
Stand-Off Sperrspannung max. = 13V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 600W
Impulsspitzen-Strom max. = 147A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Abmessungen = 4.6 x 2.9 x 1.05mm
Höhe = 1.05mm

Die Serie SMA6F Transil wurde zum Schutz empfindlicher Stromkreise vor Überspannungen entwickelt. Die planare Technologie macht sie kompatibel mit High-End-Stromkreisen, bei denen ein niedriger Leckstrom und eine hohe Sperrschichttemperatur erforderlich sind, um eine langfristige Zuverlässigkeit und Stabilität zu gewährleisten.Peak Impulsleistung: 600 W (10/1000 μs) und 4 kW (8/20 μs) Flaches und dünnes Gehäuse: 1 mm Stand-off-Spannungsbereich von 5 V bis 188 V. Unidirektionale Ausführung Niedriger Leckstrom: 0,2 μA bei 25 °C und 1 μA bei 85 °C. Tj Betrieb max. 175 °C. Hohe Leistungskapazität bei Tj max.: Bis zu 400 W (10/1000 μs) Kabelveredelung: Matt verzinnt
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
27.2V
Durchschlagspannung min.:
14.4V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SMA flach
Stand-Off Sperrspannung max.:
13V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
600W
Impulsspitzen-Strom max.:
147A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Abmessungen:
4.6 x 2.9 x 1.05mm
Höhe:
1.05mm
Weitere Suchbegriffe: diode sma, smd diode, 1924291, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, STMicroelectronics, SMA6F13A, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,164* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,38*
€ 9,9722
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,76*
€ 9,2344
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,58*
€ 7,8302
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,18*
€ 7,3542
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,53*
€ 6,5807
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,10*
€ 6,069
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,10*
€ 4,879
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.