Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics AEC-Q101 TVS-Diode Uni-Directional Einfach 24.2V 12.3V min., 2-Pin, SMD 11V max SMA flach


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1924242
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     SMA6F11AY
EAN/GTIN:
     5059045407546
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 24.2V
Durchschlagspannung min. = 12.3V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SMA flach
Stand-Off Sperrspannung max. = 11V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 600W
Impulsspitzen-Strom max. = 165A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Abmessungen = 4.6 x 2.9 x 1.05mm
Höhe = 1.05mm

Die Serie SMA6FY Transil wurde zum Schutz empfindlicher Kfz-Stromkreise vor Überspannungen und elektrostatischen Entladungen entwickelt. Die Planar-Technologie macht sie kompatibel mit High-End-Stromkreisen, bei denen ein niedriger Leckstrom und eine hohe Sperrschichttemperatur erforderlich sind, um eine langfristige Zuverlässigkeit und Stabilität zu gewährleisten.Peak Impulsleistung: 600 W (10/1000 μs) und 4 kW (8/20 μs) Flaches und dünnes Gehäuse: 1 mm Stand-off-Spannungsbereich von 5 V bis 188 V. Unidirektionale Ausführung Niedriger Leckstrom: 0,2 μA bei 25 °C und 1 μA bei 85 °C. Tj Betrieb max. 175 °C. Hohe Leistungskapazität bei Tj max.: Bis zu 400 W (10/1000 μs) Kabelveredelung: Matt verzinnt
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
24.2V
Durchschlagspannung min.:
12.3V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SMA flach
Stand-Off Sperrspannung max.:
11V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
600W
Impulsspitzen-Strom max.:
165A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Abmessungen:
4.6 x 2.9 x 1.05mm
Höhe:
1.05mm
Weitere Suchbegriffe: diode sma, smd diode, 1924242, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, STMicroelectronics, SMA6F11AY, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2696* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,58*
€ 16,1602
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,41*
€ 15,9579
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,18*
€ 14,4942
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,30*
€ 12,257
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,00*
€ 11,90
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,03*
€ 10,7457
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,39*
€ 9,9841
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,74*
€ 8,0206
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.