Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern UIB 1.5T-4+C Palettenwaage mit Zählfunktion 1500kg / Auflösung 3000, vorkalibriert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kern UIB 1.5T-4+C Palettenwaage mit Zählfunktion 1500kg / Auflösung 3000, vorkalibriert
Kern UIB 1.5T-4+C Palettenwaage mit Zählfunktion 1500kg / Auflösung 3000, vorkalibriert
Artikel-Nr.:
     108EL-1924178
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     UIB 1.5T-4 + Calibration
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborwaage
Laborwaagen
Palettenwaage
palettenwaage kern
Wägebereich = 1500kg
Typ = Palettenwaage
Auflösung = 3000
Kalibriert = PreCal
Zählfunktion = Ja
Waagschalenlänge = 1195mm
Waagschalenbreite = 840mm
Waagschalenhöhe = 110mm
Waagschalendurchmesser = 1195 x 840mm
Gewicht netto = 51000g
Modellnummer = UIB 1.5T-4+C
Betriebstemperatur max. = +40°C

Hohe Mobilität: Dank Batteriebetrieb, kompakter, leichter Bauweise ist es für den Einsatz an mehreren Orten geeignet 1 Laststütze: Stahl, pulverbeschichtet, 4 silikonbeschichtete Aluminiumlastanlagen, Schutz gegen Staub und Wasserspritzer 2 Die Waage kann einfach mit Rollen und einem Griff transportiert werden und benötigt nicht viel Stauraum Summierung von Gewichten und Stückzahlen Arbeitsschutzabdeckung im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Wägebereich:
1500kg
Typ:
Palettenwaage
Auflösung:
3000
Kalibriert:
PreCal
Zählfunktion:
Ja
Waagschalenlänge:
1195mm
Waagschalenbreite:
840mm
Waagschalenhöhe:
110mm
Waagschalendurchmesser:
1195 x 840mm
Gewicht netto:
51000g
Modellnummer:
UIB 1.5T-4+C
Betriebstemperatur max.:
+40°C
Weitere Suchbegriffe: palettenwaage, 1924178, Mess- und Prüftechnik, Gewicht- und Kraftmessgeräte, Waagen, Kern, UIB15T4+Calibration, Test & Measurement, Weight & Force Test & Measurement, Weighing Scales
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.123,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.234,70*
€ 1.469,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.226,65*
€ 1.459,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.194,14*
€ 1.421,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.134,24*
€ 1.349,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.123,58*
€ 1.337,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.