Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern ABS 320-4N Präzisionswaage 320g / Auflösung 0,1 mg, vorkalibriert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1924082
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     ABS 320-4N + Calibration
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborwaage
Laborwaagen
Präzisionswaage
laborwaage kern
Wägebereich = 320g
Typ = Präzisionswaage
Auflösung = 0,1 mg
Kalibriert = PreCal
Schnittstellentyp = RS-232
Waagschalenlänge = 212mm
Waagschalenbreite = 340mm
Waagschalenhöhe = 325mm
Modellnummer = ABS 320-4N
Betriebstemperatur min. = +10°C

Nur ABJ-NM: Automatische interne Einstellung im Falle einer Temperaturänderung> von 2 °C und zeitgesteuert alle 4 Stunden, garantiert ein hohes Maß an Genauigkeit und macht die Balance unabhängig von ihrem Einsatzort Nur ABS-N: Justierprogramm CAL für schnelle Einstellung der Auswuchtgenauigkeit mit einem externen Prüfgewicht Dosierungshilfe: Hochstabiler Modus und andere Filtereinstellungen können ausgewählt werden Einfache Rezeptwägung und Dokumentation mit kombinierter Tara-/Druckfunktion. Darüber hinaus werden die Zutaten für das Rezept automatisch nummeriert und mit der entsprechenden Anzahl und dem Nenngewicht gedruckt Identifizierungsnummer: 4 Stellen, gedruckt auf Kalibrierungsprotokoll, frei programmierbar Automatische Datenausgabe an den PC/Drucker, wenn die Waage ein stabiles Wägeergebnis erreicht hat Fortschrittliche Einzellen-Technologie: Vollautomatische Wägezelle aus einem Stück Material Stabiles Temperaturverhalten Kurze Stabilisierungszeit: Konstante Gewichtswerte innerhalb von ca. 3 Sekunden unter Laborbedingungen Stoßfeste Konstruktion Hohe Ecklastleistung [/] Schutzkappe im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Wägebereich:
320g
Typ:
Präzisionswaage
Auflösung:
0,1 mg
Kalibriert:
PreCal
Schnittstellentyp:
RS-232
Waagschalenlänge:
212mm
Waagschalenbreite:
340mm
Waagschalenhöhe:
325mm
Modellnummer:
ABS 320-4N
Betriebstemperatur min.:
+10°C
Weitere Suchbegriffe: laborwaage, laborwaage 0,0001g, 1924082, Mess- und Prüftechnik, Gewicht- und Kraftmessgeräte, Waagen, Kern, ABS3204N+Calibration, Test & Measurement, Weight & Force Test & Measurement, Weighing Scales
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.689,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.872,70*
€ 2.228,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.863,16*
€ 2.217,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.804,00*
€ 2.146,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.704,03*
€ 2.027,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.689,51*
€ 2.010,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.