Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS THT Diode, 1600V / 28A, 3-Pin TO-247AD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-192405
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DSP25-16A
EAN/GTIN:
     5059041483315
Suchbegriffe:
Diode
ixys diode
diode
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = TO-247AD
Dauer-Durchlassstrom max. = 28A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1600V
Diodenkonfiguration = Serie
Gleichrichter-Typ = Universal
Diode Typ = Rectifier
Pinanzahl = 3
Maximaler Spannungsabfall = 1.6V
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 330A

Gleichrichterdioden, Ixys
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
TO-247AD
Dauer-Durchlassstrom max.:
28A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1600V
Diodenkonfiguration:
Serie
Gleichrichter-Typ:
Universal
Diode Typ:
Rectifier
Pinanzahl:
3
Maximaler Spannungsabfall:
1.6V
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
330A
Weitere Suchbegriffe: 192405, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, IXYS, DSP2516A, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.