Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1923879
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     SMA6F13A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 27.2V
Durchschlagspannung min. = 14.4V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SMA flach
Stand-Off Sperrspannung max. = 13V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 600W
Impulsspitzen-Strom max. = 147A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Betriebstemperatur max. = +175 °Cmm
Kapazität = 150pF
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
27.2V
Durchschlagspannung min.:
14.4V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SMA flach
Stand-Off Sperrspannung max.:
13V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
600W
Impulsspitzen-Strom max.:
147A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Betriebstemperatur max.:
+175 °Cmm
Kapazität:
150pF
Weitere Suchbegriffe: diode sma, smd diode, 1923879, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, STMicroelectronics, SMA6F13A, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 1.000.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,134* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Packungen
€ 0,74*
€ 0,8806
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 0,73*
€ 0,8687
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 0,70*
€ 0,833
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Packung
ab 1000000 Packungen
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.