Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics AEC-Q101 TVS-Diode Uni-Directional Einfach 24.2V 12.3V min., 2-Pin, SMD 11V max SMA flach


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1923876
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     SMA6F11AY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Diodenkonfiguration = Einfach
Klemmenspannung max. = 24.2V
Durchschlagspannung min. = 12.3V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SMA flach
Stand-Off Sperrspannung max. = 11V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 600W
Impulsspitzen-Strom max. = 3165A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Abmessungen = 4.6 x 2.9 x 1.05mm
Automobilstandard = AEC-Q101pF
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Klemmenspannung max.:
24.2V
Durchschlagspannung min.:
12.3V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SMA flach
Stand-Off Sperrspannung max.:
11V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
600W
Impulsspitzen-Strom max.:
3165A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Abmessungen:
4.6 x 2.9 x 1.05mm
Automobilstandard:
AEC-Q101pF
Weitere Suchbegriffe: diode sma, smd diode, 1923876, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, STMicroelectronics, SMA6F11AY, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.212,50*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,12125* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.360,60*
€ 1.619,114
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.344,40*
€ 1.599,836
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.292,40*
€ 1.537,956
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.257,80*
€ 1.496,782
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.212,50*
€ 1.442,875
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.