Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics TVS-Diode Uni-Directional Einfach 42.8V 22.2V min., 2-Pin, SMD 20V max SMA flach


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1923852
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     SMA4F20A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 42.8V
Durchschlagspannung min. = 22.2V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SMA flach
Stand-Off Sperrspannung max. = 20V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 400W
Impulsspitzen-Strom max. = 54A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Betriebstemperatur max. = +175 °C
Höhe = 1.05mm

Die Serie SMA4F Transil wurde zum Schutz empfindlicher Stromkreise vor Überspannungen entwickelt. Die planare Technologie macht sie kompatibel mit High-End-Stromkreisen, bei denen ein niedriger Leckstrom und eine hohe Sperrschichttemperatur erforderlich sind, um eine langfristige Zuverlässigkeit und Stabilität zu gewährleisten.Peak Impulsleistung: 400 W (10/1000 μs) und 2,5 kW (8/20 μs) Flaches und dünnes Gehäuse: 1 mm Stand-off-Spannungsbereich von 5 V bis 188 V. Unidirektionale Ausführung Niedriger Leckstrom: 0,2 μA bei 25 °C und 1 μA bei 85 °C. Tj Betrieb max. 175 °C. Hohe Leistungskapazität bei Tj max.: Bis zu 200 W (10/1000 μs) Kabelveredelung: Matt verzinnt
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
42.8V
Durchschlagspannung min.:
22.2V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SMA flach
Stand-Off Sperrspannung max.:
20V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
400W
Impulsspitzen-Strom max.:
54A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Betriebstemperatur max.:
+175 °C
Höhe:
1.05mm
Weitere Suchbegriffe: diode sma, smd diode, 1923852, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, STMicroelectronics, SMA4F20A, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2000
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,58*
46 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0931*
€ 0,6681*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Packungen
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,50*
€ 0,595
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,092* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Packungen
Mindestbestellmenge: 2000 Packungen ( entspricht € 1.160,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.