Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1923841
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     SMA4F13A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 27.2V
Durchschlagspannung min. = 14.4V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SMA flach
Stand-Off Sperrspannung max. = 13V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 400W
Impulsspitzen-Strom max. = 85A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Abmessungen = 4.6 x 2.9 x 1.05mm
Höhe = 1.05mm

Die Serie SMA4F Transil wurde zum Schutz empfindlicher Stromkreise vor Überspannungen entwickelt. Die planare Technologie macht sie kompatibel mit High-End-Stromkreisen, bei denen ein niedriger Leckstrom und eine hohe Sperrschichttemperatur erforderlich sind, um eine langfristige Zuverlässigkeit und Stabilität zu gewährleisten.Peak Impulsleistung: 400 W (10/1000 μs) und 2,5 kW (8/20 μs) Flaches und dünnes Gehäuse: 1 mm Stand-off-Spannungsbereich von 5 V bis 188 V. Unidirektionale Ausführung Niedriger Leckstrom: 0,2 μA bei 25 °C und 1 μA bei 85 °C. Tj Betrieb max. 175 °C. Hohe Leistungskapazität bei Tj max.: Bis zu 200 W (10/1000 μs) Kabelveredelung: Matt verzinnt
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
27.2V
Durchschlagspannung min.:
14.4V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SMA flach
Stand-Off Sperrspannung max.:
13V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
400W
Impulsspitzen-Strom max.:
85A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Abmessungen:
4.6 x 2.9 x 1.05mm
Höhe:
1.05mm
Weitere Suchbegriffe: diode sma, smd diode, 1923841, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, STMicroelectronics, SMA4F13A, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,51*
  
Preis gilt ab 1.000.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,102* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Packungen
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Packung
ab 1000000 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.