Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics AEC-Q101 TVS-Diode Uni-Directional Einfach 25.3V 13.3V min., 2-Pin, SMD 12V max SMA flach


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1923840
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     SMA4F12AY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 25.3V
Durchschlagspannung min. = 13.3V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SMA flach
Stand-Off Sperrspannung max. = 12V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 400W
Impulsspitzen-Strom max. = 91A
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Betriebstemperatur max. = +175 °Cmm
Höhe = 1.05mm
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
25.3V
Durchschlagspannung min.:
13.3V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SMA flach
Stand-Off Sperrspannung max.:
12V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
400W
Impulsspitzen-Strom max.:
91A
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Betriebstemperatur max.:
+175 °Cmm
Höhe:
1.05mm
Weitere Suchbegriffe: diode sma, smd diode, 1923840, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, STMicroelectronics, SMA4F12AY, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.220,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,12209* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.362,60*
€ 1.621,494
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.350,70*
€ 1.607,333
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.298,20*
€ 1.544,858
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.262,10*
€ 1.501,899
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.220,90*
€ 1.452,871
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.