Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 1/4 Zoll Tiefe Buchse Steckschlüsseleinsatz SW 11mm 6-Punkt x 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO 1/4 Zoll Tiefe Buchse Steckschlüsseleinsatz SW 11mm 6-Punkt x 50 mm
RS PRO 1/4 Zoll Tiefe Buchse Steckschlüsseleinsatz SW 11mm 6-Punkt x 50 mm
RS PRO 1/4 Zoll Tiefe Buchse Steckschlüsseleinsatz SW 11mm 6-Punkt x 50 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1923747
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1923747
EAN/GTIN:
     5059044140802
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
steckschlüsseleinsatz 6kant 1/4 sw1...
Steckschlüsselgröße = 11mm
Metrisch oder zöllig = metrisch
Antriebsgröße = 1/4 Zoll
Steckschlüssel Typ = Tiefe Buchse
Steckschlüssel-Kopftyp = 6-Punkt
Gesamtlänge = 50 mm
Material/Stoff = CrV-Stahl
Antriebstyp = Sechskant

RS Pro 6-Punkt-Steckschlüssel mit 1/4-Zoll-Antrieb. Wir stellen Ihnen 6-Punkt-Steckschlüssel mit 1/4-Zoll-Antrieb unserer eigenen Marke RS PRO vor, eine Auswahl von hochwertigen und zuverlässigen 6-Punkt-Steckschlüsseln zur Auswahl, entwickelt für den Einsatz mit Schraubenschlüsseln und Drehwerkzeugen mit einem 1/4-Zoll-Antrieb und langen Gewindemuttern und -schrauben. Die Buchsen bestehen aus Chrom-Vanadium-Stahl und bieten eine Durable Buchse, die einem umfangreichen Einsatz in einer Vielzahl von Umgebungen standhält. Die Buchsen verfügen außerdem über eine spiegelverchromte Oberfläche, die eine stilvolle und professionelle Ästhetik bietet und gleichzeitig ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit bietet. Die 1/4-Zoll-Steckschlüssel von RS Pro sind in einer Vielzahl von metrischen Größen erhältlich und sind eine ausgezeichnete Ergänzung zu jedem Steckschlüsselsatz, ideal für Anwendungen, bei denen tief stehende Gewindemuttern und -bolzen von Hand angezogen und gelöst werden müssen. Die 6-Punkt-Steckschlüssel passen sicher auf eine Reihe von Befestigungselementen wie Muttern und Schrauben, wodurch Griffigkeit und Drehmoment verbessert werden und Sie schnell und einfach arbeiten können. Eigenschaften und Vorteile. • Erhältlich in einer Vielzahl von Größen von 5 mm bis 13 mm • Tiefe Buchsen, ideal zum Festziehen und Lösen langer Gewindemuttern und -schrauben • hergestellt aus Chrom-Vanadium-Stahl für erhöhte Festigkeit und Langlebigkeit • Spiegelverchromte Oberfläche für eine professionelle Ästhetik mit Korrosionsbeständigkeit • Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen • 6-Punkt-Steckschlüssel für sicheren Halt und Drehmoment mit Muttern und Schrauben • DIN 3124, TS ISO 272
Weitere Informationen:
Steckschlüsselgröße:
11mm
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Antriebsgröße:
1/4 Zoll
Steckschlüssel Typ:
Tiefe Buchse
Steckschlüssel-Kopftyp:
6-Punkt
Gesamtlänge:
50 mm
Material/Stoff:
CrV-Stahl
Antriebstyp:
Sechskant
Weitere Suchbegriffe: sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/4, 1923747, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steckschlüssel-Einsätze, RS PRO, C04H110RS, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.