Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 1/4 Zoll Tiefe Buchse Steckschlüsseleinsatz SW 6mm 6-Punkt x 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO 1/4 Zoll Tiefe Buchse Steckschlüsseleinsatz SW 6mm 6-Punkt x 50 mm
RS PRO 1/4 Zoll Tiefe Buchse Steckschlüsseleinsatz SW 6mm 6-Punkt x 50 mm
RS PRO 1/4 Zoll Tiefe Buchse Steckschlüsseleinsatz SW 6mm 6-Punkt x 50 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1923742
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1923742
EAN/GTIN:
     5059044140758
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/4
Steckschlüsselgröße = 6mm
Metrisch oder zöllig = metrisch
Antriebsgröße = 1/4 Zoll
Steckschlüssel Typ = Tiefe Buchse
Steckschlüssel-Kopftyp = 6-Punkt
Gesamtlänge = 50 mm
Material/Stoff = CrV-Stahl
Antriebstyp = Sechskant

RS Pro 6-Punkt-Steckschlüssel mit 1/4-Zoll-Antrieb. Wir stellen Ihnen 6-Punkt-Steckschlüssel mit 1/4-Zoll-Antrieb unserer eigenen Marke RS PRO vor, eine Auswahl von hochwertigen und zuverlässigen 6-Punkt-Steckschlüsseln zur Auswahl, entwickelt für den Einsatz mit Schraubenschlüsseln und Drehwerkzeugen mit einem 1/4-Zoll-Antrieb und langen Gewindemuttern und -schrauben. Die Buchsen bestehen aus Chrom-Vanadium-Stahl und bieten eine Durable Buchse, die einem umfangreichen Einsatz in einer Vielzahl von Umgebungen standhält. Die Buchsen verfügen außerdem über eine spiegelverchromte Oberfläche, die eine stilvolle und professionelle Ästhetik bietet und gleichzeitig ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit bietet. Die 1/4-Zoll-Steckschlüssel von RS Pro sind in einer Vielzahl von metrischen Größen erhältlich und sind eine ausgezeichnete Ergänzung zu jedem Steckschlüsselsatz, ideal für Anwendungen, bei denen tief stehende Gewindemuttern und -bolzen von Hand angezogen und gelöst werden müssen. Die 6-Punkt-Steckschlüssel passen sicher auf eine Reihe von Befestigungselementen wie Muttern und Schrauben, wodurch Griffigkeit und Drehmoment verbessert werden und Sie schnell und einfach arbeiten können. Eigenschaften und Vorteile. Erhältlich in einer Vielzahl von Größen von 5 mm bis 13 mm Tiefe Buchsen, ideal zum Festziehen und Lösen langer Gewindemuttern und -schrauben hergestellt aus Chrom-Vanadium-Stahl für erhöhte Festigkeit und Langlebigkeit Spiegelverchromte Oberfläche für eine professionelle Ästhetik mit Korrosionsbeständigkeit Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen 6-Punkt-Steckschlüssel für sicheren Halt und Drehmoment mit Muttern und Schrauben DIN 3124, TS ISO 2725-1. Anwendung. Steckdosenadapter und Steckdosenzubehör bieten eine erhöhte Vielseitigkeit, ohne dass der Benutzer neue und teurere Werkzeuge kaufen muss, was dieses Zubehör zu einer kostengünstigen Lösung macht, wenn Werkzeuge benötigt werden, die in verschiedenen Anwendungen verwendet werden müssen. Es erleichtert die Maximierung der möglichen Nutzung von Ratschenschlüsseln, Verlängerungen, Steckschlüsseln und Schlag-/Elektrowerkzeugen. Tiefe Buchsen sind perfekt für die Arbeit mit langen Gewindemuttern und -schrauben zu Hause oder bei der Arbeit. Buchsen und Buchsenzubehör werden häufig in einer Vielzahl von Anwendungen verwendet, darunter: Mechanisch/Automobilindustrie Hoch- und Tiefbau Engineering Heimwerkerarbeiten Wartung und Reparatur. Häufig gestellte Fragen. Warum einen Steckschlüssel und Steckschlüssel anstelle eines Schlüssels verwenden?. Obwohl sie für ähnliche Anwendungen verwendet werden können, hat die Verwendung eines Steckschlüssels und Schraubenschlüssels viele Vorteile. Die Verwendung von austauschbaren Steckschlüsseln sorgt dafür, dass nur ein Schraubenschlüssel für die Arbeit mit Befestigungselementen verschiedener Größen erforderlich ist, was Zeit und Geld spart. Der 6-Punkt-Kopf sorgt außerdem für eine sichere und zuverlässige Verbindung mit dem Befestigungselement, wobei jeder Punkt einen starken Griff und ein erhöhtes Drehmoment erzeugt, wodurch ein Durchrutschen verhindert wird und die Gefahr besteht, die Kanten des Befestigungselements im Gegensatz zu einem Schraubenschlüssel zu verrunden, der nur an einer begrenzten Anzahl von Kanten passt. Die Kombination aus Schraubenschlüssel und Steckschlüssel bietet ein wesentlich vielseitigeres Handwerkzeug, das in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden kann, insbesondere wenn Befestigungselemente vertieft oder schwer zugänglich sind. Welche Größen sind erhältlich?. Die 6-Punkt-Buchsen mit 1/4-Zoll-Antrieb von RS Pro sind in den folgenden Größen erhältlich: ; 1923740 1923740 - 5 MM (Gesamtlänge) / 10,5 MM (interne Tiefe) ; 1923741 1923741 - 5,5 MM (Gesamtlänge) / 10,5 MM (interne Tiefe) ; 1923742 1923742 - 6 MM (Gesamtlänge) / 10,5 MM (interne Tiefe) ; 1923743 1923743 - 7 MM (Gesamtlänge) / 21 MM (interne Tiefe) ; 1923744 1923744 - 8 MM (Gesamtlänge) / 21 MM (interne Tiefe) ; 1923745 1923745 - 9 MM (Gesamtlänge) / 21 MM (interne Tiefe) ; 1923746 1923746 - 10 MM (Gesamtlänge) / 21 MM (interne Tiefe) ; 1923747 1923747 - 11 MM (Gesamtlänge) / 21 MM (interne Tiefe) ; 1923748 1923748 - 12 MM (Gesamtlänge) / 21 MM (interne Tiefe) ; 1923749 1923749 - 13 MM (Gesamtlänge) / 25 MM (interne Tiefe). Wie lang sind die Buchsen insgesamt?. Die Gesamtlänge der Buchsen beträgt 50 mm.
Weitere Informationen:
Steckschlüsselgröße:
6mm
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Antriebsgröße:
1/4 Zoll
Steckschlüssel Typ:
Tiefe Buchse
Steckschlüssel-Kopftyp:
6-Punkt
Gesamtlänge:
50 mm
Material/Stoff:
CrV-Stahl
Antriebstyp:
Sechskant
Weitere Suchbegriffe: sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 6mm, 1923742, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steckschlüssel-Einsätze, RS PRO, C04H060RS, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,08*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.