Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 1/4 Zoll Standardbuchse Steckschlüsseleinsatz SW 13mm 6-Punkt x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO 1/4 Zoll Standardbuchse Steckschlüsseleinsatz SW 13mm 6-Punkt x 25 mm
RS PRO 1/4 Zoll Standardbuchse Steckschlüsseleinsatz SW 13mm 6-Punkt x 25 mm
RS PRO 1/4 Zoll Standardbuchse Steckschlüsseleinsatz SW 13mm 6-Punkt x 25 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1923738
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1923738
EAN/GTIN:
     5059044140710
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/4...
Steckschlüsselgröße = 13mm
Metrisch oder zöllig = metrisch
Antriebsgröße = 1/4 Zoll
Steckschlüssel Typ = Standardbuchse
Steckschlüssel-Kopftyp = 6-Punkt
Finish = Chrom
Gesamtlänge = 25 mm
Material/Stoff = CrV-Stahl
Antriebstyp = Sechskant

RS Pro 1/4-Zoll-Sechskantschlüssel mit Antrieb. Wir stellen Ihnen 1/4-Zoll-Sechskantsteckschlüssel unserer eigenen Marke RS Pro vor, eine Auswahl von hochwertigen und zuverlässigen Sechskantsteckschlüsseln zur Auswahl, die für den Einsatz mit Schraubenschlüsseln und Drehwerkzeugen mit einem 1/4-Zoll-Antrieb entwickelt wurden. Die Buchsen bestehen aus Chrom-Vanadium-Stahl und bieten eine Durable Buchse, die einem umfangreichen Einsatz in einer Vielzahl von Umgebungen standhält. Die Buchsen verfügen außerdem über eine spiegelverchromte Oberfläche, die eine stilvolle und professionelle Ästhetik bietet und gleichzeitig ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit bietet. Die 1/4-Zoll-Steckschlüssel von RS Pro sind in einer Vielzahl von metrischen Größen erhältlich und sind eine ausgezeichnete Ergänzung zu jedem Steckschlüsselsatz, ideal für Anwendungen, bei denen Muttern und Schrauben von Hand angezogen und gelöst werden müssen. Die Sechskant-Steckschlüssel passen sicher auf eine Reihe von Befestigungselementen wie Muttern und Schrauben, wodurch Griffigkeit und Drehmoment verbessert werden und Sie schnell und einfach arbeiten können. Eigenschaften und Vorteile. Erhältlich in einer Vielzahl von Größen von 4 mm bis 14 mm hergestellt aus Chrom-Vanadium-Stahl für erhöhte Festigkeit und Langlebigkeit Spiegelverchromte Oberfläche für eine professionelle Ästhetik mit Korrosionsbeständigkeit Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen Sechskant-Steckschlüssel für sicheren Halt und Drehmoment mit Muttern und Schrauben DIN 3124, TS ISO 2725-1. Anwendung. Steckdosenadapter und Steckdosenzubehör bieten eine erhöhte Vielseitigkeit, ohne dass der Benutzer neue und teurere Werkzeuge kaufen muss, was dieses Zubehör zu einer kostengünstigen Lösung macht, wenn Werkzeuge benötigt werden, die in verschiedenen Anwendungen verwendet werden müssen. Es erleichtert die Maximierung der möglichen Nutzung von Ratschenschlüsseln, Verlängerungen, Steckschlüsseln und Schlag-/Elektrowerkzeugen. Buchsen und Buchsenzubehör werden häufig in einer Vielzahl von Anwendungen verwendet, darunter: Mechanisch/Automobilindustrie Hoch- und Tiefbau Engineering Heimwerkerarbeiten Wartung und Reparatur. Häufig gestellte Fragen. Warum einen Steckschlüssel und Steckschlüssel anstelle eines Schlüssels verwenden?. Obwohl sie für ähnliche Anwendungen verwendet werden können, hat die Verwendung eines Steckschlüssels und Schraubenschlüssels viele Vorteile. Die Verwendung von austauschbaren Steckschlüsseln sorgt dafür, dass nur ein Schraubenschlüssel für die Arbeit mit Befestigungselementen verschiedener Größen erforderlich ist, was Zeit und Geld spart. Der 6-Punkt-Kopf sorgt außerdem für eine sichere und zuverlässige Verbindung mit dem Befestigungselement, wobei jeder Punkt einen starken Griff und ein erhöhtes Drehmoment erzeugt, wodurch ein Durchrutschen verhindert wird und die Gefahr besteht, die Kanten des Befestigungselements im Gegensatz zu einem Schraubenschlüssel zu verrunden, der nur an einer begrenzten Anzahl von Kanten passt. Die Kombination aus Schraubenschlüssel und Steckschlüssel bietet ein wesentlich vielseitigeres Handwerkzeug, das in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden kann, insbesondere wenn Befestigungselemente vertieft oder schwer zugänglich sind. Welche Größen sind erhältlich?. RS Pro 1/4-Zoll-Sechskantsteckschlüssel sind in den folgenden Größen erhältlich: ; 1923728 1923728 - 4 MM ; 1923729 1923729 - 5 MM ; 1923730 1923730 - 5,5 MM ; 1923731 1923731 - 6 MM ; 1923732 1923732 - 7 MM ; 1923733 1923733 - 8 MM ; 1923734 1923734 - 9 MM ; 1923735 1923735 - 10 MM ; 1923736 1923736 - 11 MM ; 1923737 1923737 - 12 MM ; 1923738 1923738 - 13 MM ; 1923739 1923739 - 14 MM. Wie lang sind die Buchsen insgesamt?. Die Gesamtlänge der Buchsen beträgt 25 mm.
Weitere Informationen:
Steckschlüsselgröße:
13mm
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Antriebsgröße:
1/4 Zoll
Steckschlüssel Typ:
Standardbuchse
Steckschlüssel-Kopftyp:
6-Punkt
Finish:
Chrom
Gesamtlänge:
25 mm
Material/Stoff:
CrV-Stahl
Antriebstyp:
Sechskant
Weitere Suchbegriffe: sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/4, 1923738, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steckschlüssel-Einsätze, RS PRO, C02H130RS, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Sockets
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 0,78*
€ 1,30*
1 Tag
24
€ 5,95*
ab € 1,68*
€ 2,53*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.