Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 1/4 Zoll Standardbuchse Steckschlüsseleinsatz SW 6mm 6-Punkt x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO 1/4 Zoll Standardbuchse Steckschlüsseleinsatz SW 6mm 6-Punkt x 25 mm
RS PRO 1/4 Zoll Standardbuchse Steckschlüsseleinsatz SW 6mm 6-Punkt x 25 mm
RS PRO 1/4 Zoll Standardbuchse Steckschlüsseleinsatz SW 6mm 6-Punkt x 25 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1923731
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1923731
EAN/GTIN:
     5059044140642
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/4
Steckschlüsselgröße = 6mm
Metrisch oder zöllig = metrisch
Antriebsgröße = 1/4 Zoll
Steckschlüssel Typ = Standardbuchse
Steckschlüssel-Kopftyp = 6-Punkt
Finish = Chrom
Gesamtlänge = 25 mm
Material/Stoff = CrV-Stahl
Antriebstyp = Sechskant

RS Pro 1/4-Zoll-Sechskantschlüssel mit Antrieb. Wir stellen Ihnen 1/4-Zoll-Sechskantsteckschlüssel unserer eigenen Marke RS Pro vor, eine Auswahl von hochwertigen und zuverlässigen Sechskantsteckschlüsseln zur Auswahl, die für den Einsatz mit Schraubenschlüsseln und Drehwerkzeugen mit einem 1/4-Zoll-Antrieb entwickelt wurden. Die Buchsen bestehen aus Chrom-Vanadium-Stahl und bieten eine Durable Buchse, die einem umfangreichen Einsatz in einer Vielzahl von Umgebungen standhält. Die Buchsen verfügen außerdem über eine spiegelverchromte Oberfläche, die eine stilvolle und professionelle Ästhetik bietet und gleichzeitig ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit bietet. Die 1/4-Zoll-Steckschlüssel von RS Pro sind in einer Vielzahl von metrischen Größen erhältlich und sind eine ausgezeichnete Ergänzung zu jedem Steckschlüsselsatz, ideal für Anwendungen, bei denen Muttern und Schrauben von Hand angezogen und gelöst werden müssen. Die Sechskant-Steckschlüssel passen sicher auf eine Reihe von Befestigungselementen wie Muttern und Schrauben, wodurch Griffigkeit und Drehmoment verbessert werden und Sie schnell und einfach arbeiten können. Eigenschaften und Vorteile. • Erhältlich in einer Vielzahl von Größen von 4 mm bis 14 mm • hergestellt aus Chrom-Vanadium-Stahl für erhöhte Festigkeit und Langlebigkeit • Spiegelverchromte Oberfläche für eine professionelle Ästhetik mit Korrosionsbeständigkeit • Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen • Sechskant-Steckschlüssel für sicheren Halt und Drehmoment mit Muttern und Schrauben • DIN 3124, TS ISO 2725-1. Anwendung. Steckdosenadapter und Steckdosenzubehör bieten eine erhöhte Vielseitigkeit, ohne dass der Benutzer neue und t
Weitere Informationen:
Steckschlüsselgröße:
6mm
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Antriebsgröße:
1/4 Zoll
Steckschlüssel Typ:
Standardbuchse
Steckschlüssel-Kopftyp:
6-Punkt
Finish:
Chrom
Gesamtlänge:
25 mm
Material/Stoff:
CrV-Stahl
Antriebstyp:
Sechskant
Weitere Suchbegriffe: sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 6mm, 1923731, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steckschlüssel-Einsätze, RS PRO, C02H060RS, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,42*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.