Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO ABS Gehäuse Schwarz Außenmaß 65.5 x 46.5 x 26.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO ABS Gehäuse Schwarz Außenmaß 65.5 x 46.5 x 26.5mm
RS PRO ABS Gehäuse Schwarz Außenmaß 65.5 x 46.5 x 26.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1920803
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1920803
EAN/GTIN:
     5059044139585
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
abs-gehäuse
Gehäusematerial = ABS
Länge Außen = 65,8 mm
Höhe Außen = 26,7 mm
Breite Außen = 46,8 mm
Abmessungen Außen = 65.5 x 46.5 x 26.5mm
Farbe = Schwarz
Abgeschirmt = Nein
Durchsichtige Tür = Nein
Explosionsgeschützt = Nein

Zweiteiliges belüftetes ABS-Gehäuse von RS Pro mit schraubenloser Montage Wir stellen vor: Die RS PRO RS Pro Universal-ABS-Gehäuse. Dieses zweiteilige belüftete Gehäuse ist eine hochwertige und hochfrequente Einheit und ideal zur Abschirmung elektronischer Geräte. Es ist auch für eine Reihe anderer Anwendungen geeignet, die keine hermetischen Dichtungen erfordern, und ist eine großartige Einheit für grundlegenden Schutz. Eigenschaften und Vorteile: LID und Sockel des Gehäuses sind aus Durable und hochfestem ABS geformt • Dieses Gehäuse ist auch mit Belüftung ausgestattet, wodurch es ideal für die Gehäuseelektronik ist • Das massive ABS-Material reduziert Lärm und ist eine nützliche Einheit, die Staub und Schmutz fernhält • Der schraubenlose LID • Polierte Oberfläche für einfache Reinigung und Schutz vor Staub und Schmutz auf der Oberfläche • Größe: 99,8 x 56,1 x 43,3 mm Anwendungen: Universalgehäuse sind Einheiten, die für eine Vielzahl von Gegenständen für eine sichere und sichere Aufbewahrung ausgelegt sind. Sie werden häufig zum Schutz von Elektronikgeräten verwendet und sind oft IP-, Feuerbeständigkeit und korrosionsbeständig, je nachdem, was gelagert wird und wo sie gelagert werden. Diese Gehäuse sind so vielseitig einsetzbar, sie können für praktisch jede Lageranwendung verwendet werden, sie können bei Bedarf an der Wand montiert werden und sie können aus einer Vielzahl von Materialien wie Aluminium, ABS, Glasfaser und vielem mehr hergestellt werden. Zu den häufigsten Anwendungen gehören: • Installationsklemmen • Elektronische Bauteile • Maschinenbau • Nahrungsmittelindustrie • Chemieindustrie • Industrie- und Fertigungsumgebungen Was ist im Lieferumfang enthalten? • Sockel und LID des Gehäuses Was ist Schutz vor eindringenden Medien? Eine IP-Schutzart klassifiziert die Schutzarten gegen das Eindringen von festen Objekten (einschließlich Körperteilen wie Händen und Fingern), Staub, versehentlichem Kontakt und Wasser in elektrische Gehäuse. Die erste Zahl gibt den Schutz vor Feststoffen und die zweite Zahl den Schutz vor Flüssigkeiten an. Kann das Gehäuse im Außenbereich verwendet werden? Dieses Gehäuse hat keine IP-Schutzart, d. H. Es ist nicht vor Flüssigkeiten, eindringendem Wasser oder hartem Staub und Schmutz geschützt. Daher wird dieses Produkt nicht für den Außeneinsatz empfohlen und es wird auch empfohlen, bei Verwendung in Innenräumen von Flüssigkeiten oder hohen Staub- und Schmutzbereichen ferngehalten zu werden.
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
ABS
Länge Außen:
65,8 mm
Höhe Außen:
26,7 mm
Breite Außen:
46,8 mm
Abmessungen Außen:
65.5 x 46.5 x 26.5mm
Farbe:
Schwarz
Abgeschirmt:
Nein
Durchsichtige Tür:
Nein
Explosionsgeschützt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: 1920803, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Universalgehäuse, RS PRO, Z94WABS, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.