Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO ABS Gehäuse Schwarz Außenmaß 41.8 x 41.8 x 21.5mm IP52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO ABS Gehäuse Schwarz Außenmaß 41.8 x 41.8 x 21.5mm IP52
RS PRO ABS Gehäuse Schwarz Außenmaß 41.8 x 41.8 x 21.5mm IP52
Artikel-Nr.:
     108EL-1920754
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1920754
EAN/GTIN:
     5059044139134
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
abs-gehäuse
Gehäusematerial = ABS
Länge Außen = 41,8 mm
Höhe Außen = 21,5 mm
Breite Außen = 41,8 mm
Abmessungen Außen = 41.8 x 41.8 x 21.5mm
Schutzart = IP52
Farbe = Schwarz
Deckelfarbe = Schwarz
Abgeschirmt = Nein
Durchsichtige Tür = Nein
Explosionsgeschützt = Nein

Zweiteiliges ABS-Gehäuse von RS Pro Wir stellen vor: RS PRO RS Pro IP52 Universal-ABS-Gehäuse. Dieses zweiteilige Gehäuse ist eine hochwertige und hochfrequente Einheit und eignet sich ideal zur Abschirmung elektronischer Geräte. Es ist auch für eine Reihe anderer Anwendungen geeignet, die keine hermetischen Dichtungen erfordern, und hat eine IP-Schutzart von IP52 und ist daher eine großartige Einheit für den grundlegenden Schutz. Eigenschaften und Vorteile: LID und Sockel des Gehäuses sind aus Durable und hochfestem ABS geformt und wurden zum Verkleben oder Füllen mit Harz entwickelt, um das Gehäuse dauerhaft zu sichern • Das massive ABS-Material reduziert Lärm, und die Schutzart IP52 bedeutet, dass es eine nützliche Einheit ist, die Staub und Schmutz fernhält • Polierte Oberfläche für einfache Reinigung und Schutz vor Staub und Schmutz auf der Oberfläche • Größe 41,8 x 41,8 x 21,5 mm Anwendungen: Universalgehäuse sind Einheiten, die für eine Vielzahl von Gegenständen für eine sichere und sichere Aufbewahrung ausgelegt sind. Sie werden häufig zum Schutz von Elektronikgeräten verwendet und sind oft IP-, Feuerbeständigkeit und korrosionsbeständig, je nachdem, was gelagert wird und wo sie gelagert werden. Diese Gehäuse sind so vielseitig einsetzbar, sie können für praktisch jede Lageranwendung verwendet werden, sie können bei Bedarf an der Wand montiert werden und sie können aus einer Vielzahl von Materialien wie Aluminium, ABS, Glasfaser und vielem mehr hergestellt werden. Zu den häufigsten Anwendungen gehören: • Installationsklemmen • Elektronische Bauteile • Maschinenbau • Nahrungsmittelindustrie • Chemieindustrie • Industrie- und Fertigungsumgebungen Was ist im Lieferumfang enthalten? • Sockel und LID des Gehäuses Was ist Schutz vor eindringenden Medien? Eine IP-Schutzart klassifiziert die Schutzarten gegen das Eindringen von festen Objekten (einschließlich Körperteilen wie Händen und Fingern), Staub, versehentlichem Kontakt und Wasser in elektrische Gehäuse. Die erste Zahl gibt den Schutz vor Feststoffen und die zweite Zahl den Schutz vor Flüssigkeiten an. Kann das Gehäuse im Außenbereich verwendet werden? Dieses Gehäuse hat die Schutzart IP52 und ist daher nur vor Staub, Schmutz und leichtem Eindringen von Wasser geschützt. Daher wird dieses Produkt nicht für den Einsatz im Freien empfohlen.
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
ABS
Länge Außen:
41,8 mm
Höhe Außen:
21,5 mm
Breite Außen:
41,8 mm
Abmessungen Außen:
41.8 x 41.8 x 21.5mm
Schutzart:
IP52
Farbe:
Schwarz
Deckelfarbe:
Schwarz
Abgeschirmt:
Nein
Durchsichtige Tür:
Nein
Explosionsgeschützt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: 1920754, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Universalgehäuse, RS PRO, Z86ABS, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,72*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.