Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO ABS Gehäuse Grau Außenmaß 100 x 150 x 75mm IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO ABS Gehäuse Grau Außenmaß 100 x 150 x 75mm IP65
RS PRO ABS Gehäuse Grau Außenmaß 100 x 150 x 75mm IP65
RS PRO ABS Gehäuse Grau Außenmaß 100 x 150 x 75mm IP65
Artikel-Nr.:
     108EL-1920700
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1920700
EAN/GTIN:
     5059044138649
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
abs-gehäuse
Gehäusematerial = ABS
Länge Außen = 150 mm
Höhe Außen = 75 mm
Breite Außen = 100 mm
Abmessungen Außen = 100 x 150 x 75mm
Schutzart = IP65
Farbe = Grau
Deckelfarbe = Grau
Dichtungswerkstoff = Silikon

Hellgraues, hermetisch abgedichtetes Gehäuse von RS Pro, IP65 Wir präsentieren hermetisch abgedichtete Universalgehäuse unserer Eigenmarke RS PRO, eine Serie von Gehäusen, die ideal für die Unterbringung und den Schutz interner elektrischer Teile und Komponenten sind. Der Sockel und LID dieses universellen Schutzgehäuses besteht aus ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) und bietet eine ausgezeichnete chemische Korrosionsbeständigkeit in seinem festen Zustand sowie Kratzfestigkeit und Stoßdämpfung. Dieses zweiteilige Durable Gehäuse wird mit einer Silikondichtung und vier Schrauben geliefert und bietet eine Schutzart IP65, die Schutz vor eindringendem Wasser und Staub bietet. LID Der LID kann über Gewindemessingeinsätze sicher am Sockel befestigt werden, um eine einfache und zuverlässige Montage zu gewährleisten. Eigenschaften und Vorteile • hergestellt mit ABS für ausgezeichnete Kratzfestigkeit und chemische Korrosionsbeständigkeit • Neutrale hellgraue Farbe, ideal für den universellen Einsatz in einer Vielzahl von Umgebungen • Schutzart IP65 bietet Schutz vor eindringendem Wasser und Staub • Lieferung mit Silikondichtung und vier Schrauben • Aussparung im LID, ideal für Tastenfelder und Überzüge • Gewindeeinsätze aus Messing für sichere und zuverlässige Montage Anwendung Universalgehäuse sind eine Art Schutzgehäuse, ideal für die Aufnahme von elektrischen Teilen und Komponenten. Sie werden aus einer Reihe von Materialien wie Aluminium und Kunststoff hergestellt und sind in einer Vielzahl von Größen erhältlich, je nach Anwendung. ABS-Universalgehäuse werden häufig in Anwendungen eingesetzt, darunter: • Fernbedienungssysteme • Funkgeräte • Tastenfelder • Anzeigetafeln • Bedienelemente des ZugangssystemsHermetisches Gehäuse, ideal für Anwendungen, die Schutz vor eindringendem Wasser erfordern. Lieferung mit Silikondichtung. LID mit Aussparung für Folientastenfelder und Überlagerungen. Messingeinsätze mit Gewinde sorgen für eine zuverlässige Montage des Gehäuses. Häufig gestellte Fragen Aus ABS Erhältlich in hellgrauer Farbe Schutz gegen Flüssigkeiten und feste Objekte Lieferung mit Silikondichtung und vier Schrauben Messingeinsätze mit Gewinde für zuverlässige Montage Was ist im Lieferumfang enthalten? Dieses Durable ABS-Gehäuse von RS Pro wird geliefert mit: • ABS-Sockel und Deckel LID • Vier Schrauben • Silikondichtung Was ist eine IP-Schutzart? IP-Pegel (Ingress Protection) beziehen sich auf das Maß an Schutzmaterialien wie z. B. ein elektrisches Gehäuse gegen Feststoffe wie Staub, Schmutz und Flüssigkeiten. Die erste Ziffer gibt den Schutzgrad vor einem physischen Eindringen an, während die zweite Ziffer den Schutzgrad vor Wasser und anderen Flüssigkeiten angibt. Eine niedrigere IP-Schutzart (z. B. IP54 bietet Schutz vor begrenztem Staubeintritt, während eine hohe IP-Schutzart wie IP78 einen vollständigen staubdichten Schutz sowie einen kontinuierlichen Schutz unter Wasser bieten kann. Dieses Gehäuse erfüllt die Schutzart IP65 und bietet Schutz vor Staubeintritt und Wasser aus einer Düse. Wenn ich das Gehäuse modifiziere, bleibt die IP-Schutzart gleich? Alle Änderungen am Gehäuse führen zu einer Reduzierung des IP-Schutzgrads. Kann dieses Gehäuse im Freien verwendet werden? Dieses Gehäuse bietet Schutz vor dem Eindringen von Staub und Wasser und kann im Freien verwendet werden, sofern das Gehäuse nicht unter Wasser getaucht oder schweren Wasserspritzern ausgesetzt ist.
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
ABS
Länge Außen:
150 mm
Höhe Außen:
75 mm
Breite Außen:
100 mm
Abmessungen Außen:
100 x 150 x 75mm
Schutzart:
IP65
Farbe:
Grau
Deckelfarbe:
Grau
Dichtungswerkstoff:
Silikon
Weitere Suchbegriffe: 1920700, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Universalgehäuse, RS PRO, ZP15010075JHTMABS, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.