Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delta Plus Damen Sicherheitshalbschuhe Schwarz, Grau, Lila, mit Zehen-Schutzkappe EN 20345 S1P, Größe 38 / UK 5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Delta Plus Damen Sicherheitshalbschuhe Schwarz, Grau, Lila, mit Zehen-Schutzkappe EN 20345 S1P, Größe 38 / UK 5
Artikel-Nr.:
     108EL-1920673
Hersteller:
     Delta Plus
Herst.-Nr.:
     COMOSPNO38
EAN/GTIN:
     3295249213909
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Serie = COSMOS
Geschlecht = Damen
Schuhgröße EUR = 38
Schuhgröße UK = 5
Schuhgröße US = 6
Farbe = Schwarz, Grau, Lila
Zehenschutzkappe Typ = Edelstahl
Antistatik = Ja
Verschlussart = Schnüren
Resistent gegen = Perforation, Slip
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S1P
Anti-Rutsch = Ja
Schuhgröße JP/CN = 24

Obermaterial: geteiltes Wildleder und Polyester-Netzgewebe. Futter: Polyester. Innensohle: herausnehmbar und vorgeformt – Polyester auf EVA. Außensohle: Eingespritzt - PU mit einfacher Dichte.
Weitere Informationen:
Serie:
COSMOS
Geschlecht:
Damen
Schuhgröße EUR:
38
Schuhgröße UK:
5
Schuhgröße US:
6
Farbe:
Schwarz, Grau, Lila
Zehenschutzkappe Typ:
Edelstahl
Antistatik:
Ja
Verschlussart:
Schnüren
Resistent gegen:
Perforation, Slip
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S1P
Anti-Rutsch:
Ja
Schuhgröße JP/CN:
24
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 33,44*
€ 45,87*
€ 5,90*
ab € 31,64*
€ 47,52*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,87*
€ 54,59
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,20*
€ 53,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,96*
€ 51,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,06*
€ 48,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,27*
€ 46,73
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,44*
€ 39,79
pro Packung
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.