Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-1919862
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     751126
EAN/GTIN:
     4046548045901
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Versorgungsspannung = 24V dc
Anzahl der Kanäle = 2
Sicherheitskontakte = 3
Funktion = Sicherheitsschalter
Hilfsschalter = 1
Reset-Typ = Automatisch
Bereich = PNOZ s6.1
Anschluss Typ = Zugfederklemme
Breite = 22.5mm
Länge = 98mm

″Sicherheitsfunktionen Das Sicherheitsrelais erfüllt die folgenden Sicherheitsanforderungen. Der Stromkreis ist intern redundant mit integrierter Selbstüberwachung. Die Sicherheitsvorrichtung bleibt im Falle eines Komponentenausfalls wirksam. Das korrekte Öffnen und Schließen der Sicherheitsrelais wird bei jedem Ein-/Aus-Zyklus automatisch geprüft. ″
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24V dc
Anzahl der Kanäle:
2
Sicherheitskontakte:
3
Funktion:
Sicherheitsschalter
Hilfsschalter:
1
Reset-Typ:
Automatisch
Bereich:
PNOZ s6.1
Anschluss Typ:
Zugfederklemme
Breite:
22.5mm
Länge:
98mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 151,00*
€ 165,82*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 150,96*
€ 166,38*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 151,51*
€ 166,96*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 154,80*
€ 169,79*
Lager 108
Frei Haus
ab € 166,57*
€ 187,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,62*
€ 223,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,35*
€ 222,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,82*
€ 217,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,27*
€ 209,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,57*
€ 198,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.