Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilz Sicherheitsrelais, 24V dc, 2-Kanal, 2 Sicherheitskontakte Erweiterungsmodul, 4 ISO 13849-1, Automatisch, Manuell,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pilz Sicherheitsrelais, 24V dc, 2-Kanal, 2 Sicherheitskontakte Erweiterungsmodul, 4 ISO 13849-1, Automatisch, Manuell,
Pilz Sicherheitsrelais, 24V dc, 2-Kanal, 2 Sicherheitskontakte Erweiterungsmodul, 4 ISO 13849-1, Automatisch, Manuell,
Artikel-Nr.:
     108EL-1919855
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     751103
EAN/GTIN:
     4046548025552
Suchbegriffe:
Erweiterungsmodul für Sicherheitsre...
Hardware-Firewall
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Versorgungsspannung = 24V dc
Anzahl der Kanäle = 2
Sicherheitskontakte = 2
Funktion = Erweiterungsmodul
Reset-Typ = Automatisch, Manuell, Überwacht
Bereich = PNOZ s3
Sicherheitskategorie ISO 13849-1 = 4
PL ISO 13849-1 = e
Anschluss Typ = Zugfederklemme
Breite = 17.5mm
Gütegrad = E

″Sicherheitsfunktionen Das Sicherheitsrelais erfüllt die folgenden Sicherheitsanforderungen. Der Stromkreis ist intern redundant mit integrierter Selbstüberwachung. Die Sicherheitsvorrichtung bleibt im Falle eines Komponentenausfalls wirksam. Das korrekte Öffnen und Schließen der Sicherheitsrelais wird bei jedem Ein-/Aus-Zyklus automatisch geprüft. ″
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24V dc
Anzahl der Kanäle:
2
Sicherheitskontakte:
2
Funktion:
Erweiterungsmodul
Reset-Typ:
Automatisch, Manuell, Überwacht
Bereich:
PNOZ s3
Sicherheitskategorie ISO 13849-1:
4
PL ISO 13849-1:
e
Anschluss Typ:
Zugfederklemme
Breite:
17.5mm
Gütegrad:
E
Weitere Suchbegriffe: Not Aus Schaltgerät, Not-Aus-Relais, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Überwachungsrelais, pilz sicherheitsrelais 24vdc, schutztürwächter pilz, schutztürwächter, 1919855, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Pilz, 751103, Relays & Signal Conditioning, Relays, Safety Relays
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 126,23*
€ 139,91*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 126,74*
€ 140,45*
7 Tage
23
€ 6,95*
ab € 126,87*
€ 140,46*
€ 5,95*
ab € 130,61*
€ 144,34*
Lager 108
Frei Haus
ab € 143,03*
€ 161,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,16*
€ 191,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,11*
€ 191,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,08*
€ 188,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,78*
€ 178,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,03*
€ 170,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pilz
750010
ab € 3,17*
Zubehör
Pilz
751003
ab € 8,22*
Zubehör
Pilz
750020
ab € 3,78*
Zubehör
Pilz
751160
ab € 129,01*
Zubehör
Pilz
751108
ab € 83,29*
Zubehör
Pilz
751167
ab € 90,46*
Zubehör
Pilz
751177
ab € 101,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.