Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilz PSEN opII4H Lichtvorhang Strahlabstand 30mm Empfänger, Sender Typ e 4, Schutzhöhe 1200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pilz PSEN opII4H Lichtvorhang Strahlabstand 30mm Empfänger, Sender Typ e 4, Schutzhöhe 1200mm
Pilz PSEN opII4H Lichtvorhang Strahlabstand 30mm Empfänger, Sender Typ e 4, Schutzhöhe 1200mm
Pilz PSEN opII4H Lichtvorhang Strahlabstand 30mm Empfänger, Sender Typ e 4, Schutzhöhe 1200mm
Pilz PSEN opII4H Lichtvorhang Strahlabstand 30mm Empfänger, Sender Typ e 4, Schutzhöhe 1200mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1919847
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     632067
EAN/GTIN:
     4046548076547
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
pilz lichtgitter
Serie = PSEN opII4H
Strahlauflösung = 30mm
Baugruppentyp = Empfänger, Sender
Sicherheitstyp = 4
PL EN ISO 13849-1 = e
Schützhöhe = 1200mm
Erfassungsabstand min. = 0.2m
Erfassungsabstand max. = 18m
Ansprechzeit max. = 22,3 ms
Versorgungsspannung = 24 V dc
Anschlusstyp = 5-poliger M12-Steckverbinder

″Infrarotgeschütztes Feld wird mit einer LED-Anzeige für Statusinformationen erzeugt Optische Synchronisierung von Sendern und Empfängern Gehäuse aus Aluminiumlegierung Endkappen aus Zinkdruckguss Stoßfestigkeit″
Weitere Informationen:
Serie:
PSEN opII4H
Strahlauflösung:
30mm
Baugruppentyp:
Empfänger, Sender
Sicherheitstyp:
4
PL EN ISO 13849-1:
e
Schützhöhe:
1200mm
Erfassungsabstand min.:
0.2m
Erfassungsabstand max.:
18m
Ansprechzeit max.:
22,3 ms
Versorgungsspannung:
24 V dc
Anschlusstyp:
5-poliger M12-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter, sicherheitslichtschranke 18m, 1919847, Automation, Sensoren, Lichtvorhänge, Pilz, 632067, Automation & Control Gear, Sensors, Light Curtains
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.663,79*
€ 1.735,64*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.660,70*
€ 1.740,83*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.683,47*
€ 1.759,04*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 2.162,29*
€ 2.243,84*
Lager 108
Frei Haus
ab € 2.280,18*
€ 2.444,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.444,39*
€ 2.908,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.429,74*
€ 2.891,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.382,88*
€ 2.835,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.282,44*
€ 2.716,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.280,18*
€ 2.713,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.