Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B84143V*R/S229 EMV-Filter, 300/520 V-AC, 11A, Wandmontage, Anschlussblock, 3-phasig / 50/60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1919677
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B84143V0011R229
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Netzentstörfilter
Netzfilter 3-Phasen
Netzfilter 3-Phasig
Nennstrom max. = 11A
Betriebsspannung max. = 300/520 V-AC
Montageart = Wandmontage
Anschlussart = Anschlussblock
Anzahl der Phasen = 3
Serie = B84143V*R/S229
Betriebsfrequenz = 50/60Hz
Länge = 235mm
Tiefe = 110mm
Höhe = 200mm
Abmessungen = 235 x 110 x 200mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +85°C

Reduzierung von Motorgeräuschen und Wirbelstromverlusten Erzeugung von sinusförmiger Phase-zu-Phasen-Spannung mit geringer Restwelligkeit Dv/dt-Reduktion Einfach zu installieren Optimiert für lange Motorkabel und Betrieb unter Volllast Natürliche Kühlung Die Verdrahtung zwischen Wechselrichter und Filter muss kürzer als 10 Meter sein! Anwendungen Frequenzumrichter für Motorantriebe, z. B. Aufzüge Pumpen Fördersysteme HLK-Systeme (Heizung, Lüftung und Klimatisierung)
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
11A
Betriebsspannung max.:
300/520 V-AC
Montageart:
Wandmontage
Anschlussart:
Anschlussblock
Anzahl der Phasen:
3
Serie:
B84143V*R/S229
Betriebsfrequenz:
50/60Hz
Länge:
235mm
Tiefe:
110mm
Höhe:
200mm
Abmessungen:
235 x 110 x 200mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter 3 phasen, netzentstörfilter, netzfilter 3-phasen epcos, 1919677, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, EPCOS, B84143V0011R229, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 344,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,22*
€ 506,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,89*
€ 500,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,88*
€ 459,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,50*
€ 425,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,10*
€ 409,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.