Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B84110A EMV-Filter, 250 V ac/dc, 6A, Durchsteckmontage, Pin, 1-phasig / 50/60Hz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1919666
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B84110A0000A060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Netzentstörfilter
Netzfilter 1-Phasig
netzentstörfilter 1-phasig
Nennstrom max. = 6A
Betriebsspannung max. = 250 V ac/dc
Montageart = Durchsteckmontage
Anschlussart = Pin
Anzahl der Phasen = 1
Serie = B84110A
Betriebsfrequenz = 50/60Hz
Länge = 56mm
Tiefe = 30mm
Höhe = 23mm
Abmessungen = 56 x 30 x 23mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +100°C

Hohe Einfügedämpfung Für Leiterplattenmontage geeignet Kostengünstige EMV-Lösung Anwendungen Niedrige und mittlere Schaltnetzteile Datensysteme, Spielautomaten, kleine Geräte, Industrieelektronik Gleichstromanwendungen
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
6A
Betriebsspannung max.:
250 V ac/dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Pin
Anzahl der Phasen:
1
Serie:
B84110A
Betriebsfrequenz:
50/60Hz
Länge:
56mm
Tiefe:
30mm
Höhe:
23mm
Abmessungen:
56 x 30 x 23mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter, emv-filter 6a, 1919666, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, EPCOS, B84110A0000A060, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.520,06085*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 165 Stück (ab € 9,21249* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.662,94095*
€ 1.978,89973
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.650,9207*
€ 1.964,59563
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.590,60*
€ 1.892,814
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.554,02115*
€ 1.849,28517
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.520,06085*
€ 1.808,87241
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.