Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cosel MGF DC/DC-Wandler 80.4W 9→ 36 V dc IN, 12V dc OUT / 6.7A PCB-Montage 1.5kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1919537
Hersteller:
     Cosel
Herst.-Nr.:
     MGFS802412
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsspannung = 12V dc
Eingangsspannung = 9→ 36 V dc
Nennleistung = 80.4W
Eingangsnennspannung = 9→ 36 V dc
Ausgangsstrom = 6.7A
Montagetyp = PCB-Montage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgangsspannungs-Einstellbereich = ±10%
Isolationsspannung = 1.5kV dc
Länge = 25.4mm
Serie = MGF
Lastausregelung = 48mV
Temperatur min. = -40°C

DC/DC-Wandler mit geringer Leistungsaufnahme Stiftlayout Vollständig vergossen Integriertes Ein-/Ausschalten per Fernsteuerung Remote EIN/AUS <1 HE hoch
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Eingangsspannung:
9→ 36 V dc
Nennleistung:
80.4W
Eingangsnennspannung:
9→ 36 V dc
Ausgangsstrom:
6.7A
Montagetyp:
PCB-Montage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungs-Einstellbereich:
±10%
Isolationsspannung:
1.5kV dc
Länge:
25.4mm
Serie:
MGF
Lastausregelung:
48mV
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Platinen Netzteil, Printnetzteil, dc-dc wandler ics, 1919537, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Cosel, MGFS802412, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,73*
€ 88,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,14*
€ 87,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,55*
€ 80,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,92*
€ 76,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,00*
€ 73,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 60,01*
€ 71,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 58,04*
€ 69,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.