Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Acti9 iDT40T MCB Leitungsschutzschalter Typ C, 3-polig 40A 400V, Abschaltvermögen 6 kA Acti 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1916100
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9P22740
EAN/GTIN:
     3606481381965
Suchbegriffe:
Minikippschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
schneider electric leitungsschutzsc...
Polzahl = 3P
Strom = 40A
Auslösecharakteristik = Typ C
AC-Nennspannung = 400V
Ausschaltvermögen = 6 kA
Reihe = Acti 9
Serie = Acti9 iDT40T
Überlastschaltertyp = MCB
Breite = 74mm
Montageart = DIN-Schienen-Montage
Tiefe = 85mm
Modellnummer = IDT40T
Better World-Verifizierung = Green Premium
Auslösemechanismus = Thermomagnetisch

Schneider Electric Acti 9 DT40 MCB 1-polig. Die Acti 9 DT40-Serie der Multi-Standard-Schutzschalter kombiniert den Stromkreisschutz gegen Kurschlussströme und gegen Überlastströme und schützt Personen vor indirektem Kontakt mit TN- und IT-Neutralsystemen. Erfüllt die Normen IEC/EN 60898 und IEC/EN 60947-2 ACTi 9 ist vollständig von nationalen und internationalen Dritten geprüft, zugelassen und zertifiziert. Es garantiert, dass Ihre Anlage sicher ist und alle relevanten Sicherheitsstandards erfüllt, was Ihren Kunden zeigt, dass Sie branchenzugelassene Materialien und bewährte Verfahren verwenden. Diese Leitungsschutzschalter werden normalerweise für hohe induktive Lasten mit hohen Schaltüberspannungen eingesetzt. Diese Leistungsschutzschalter bieten den notwendigen Schutz in Industrie- und Gewerbegebäuden und arbeiten besonders gut in verschmutzten Umgebungen und Netzwerken. VisiSafe garantiert, dass der nachgeschaltete Stromkreis immer sicher ist, ohne Rücksicht auf Überspannungszustände, sogar in den schwierigsten Umgebungen. Der grüne Streifen zeigt die sichere Position von Kontakten an. VisiTrip zeigt mit dem roten Fenster an der Vorderseite die Fehlerauslösung an und ermöglicht dadurch schnelle Diagnose, Lösung und schnellen Wiederverschluss der Ladungen, um eine einfachere Gebäudeverwaltung und geringere Ausfallzeit zu ermöglichen. Vorteile und Eigenschaften. Nachgeschalteter Stromkreis ist immer sicher Isolierung der Klasse 2: Gewährleistet kontinuierlichen Schutz sowohl für Bediener als auch für unqualifizierte Personen. Isolierte Anschlussklemmen (IP20) Sehr langlebig mit robusten Verbindungen, die das doppelte Standard-Anzugsmoment bieten Mehr Kontinuität im Service dank VisiTrip Doppelclip für Demontage bei montierter Kombi-Sammelschiene. Innensechskantschlüssel 5/64-Zoll im Polybeutel, 5-teilig. Normen. IEC 60898 – Bezieht sich auf Niederspannungs-Schutzschalter für den Einsatz in Haushalten und ähnlichen Installationen. In Großbritannien traditionell als Leistungsschutzschalter (Miniatur Circuit Breakers,) bekannt. IEC 60947-2 – Bezieht sich auf Niederspannungs-Schutzschalter für den Einsatz in der Industrie und ähnlichen Installationen. In Großbritannien traditionell als Kompakt-Schutzschalter (Moulded Case Circuit Breakers) und auch als offene Schutzschalter (Air Circuit Breakers) bekannt. F: Was sind die Unterschiede in den Auslösekennlinien B, C und D?. A: Kennlinie, B: Auslösung: 3- bis 5-facher Nennstrom. Anwendungen: Schutz von Generatoren, Personen, sehr lange Kabel Kennlinie C: Auslösung: 5 bis 10-facher Nennstrom Anwendungen: Schutz von Stromkreisen und allgemeinen Anwendungen Kennlinie D: Auslösung: 10- bis 14-facher Nennstrom Anwendungen: Schutz von Hochspannungsstromkreisen, Schweißern, Transformatoren und Motoren
Weitere Informationen:
Polzahl:
3P
Strom:
40A
Auslösecharakteristik:
Typ C
AC-Nennspannung:
400V
Ausschaltvermögen:
6 kA
Reihe:
Acti 9
Serie:
Acti9 iDT40T
Überlastschaltertyp:
MCB
Breite:
74mm
Montageart:
DIN-Schienen-Montage
Tiefe:
85mm
Modellnummer:
IDT40T
Better World-Verifizierung:
Green Premium
Auslösemechanismus:
Thermomagnetisch
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter 3 polig, 1916100, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Schneider Electric, A9P22740, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, MCBs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,42*
€ 250,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,93*
€ 249,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,58*
€ 235,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,42*
€ 211,13
pro Stück
ab 15 Stück
€ 170,03*
€ 202,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,91*
€ 186,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.