Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Idd40 FI/LS-Schalter 16A, 1P+N-polig Typ C, Empfindlichkeit 30mA, DIN-Schienen-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1916074
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9DA2616
EAN/GTIN:
     3606481382313
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Strom = 16A
Polzahl = 1P+N
Auslöseempfindlichkeit = 30mA
Auslösecharakteristik = Typ C
Reihe = Acti9
Serie = Idd40
AC-Nennspannung = 230V
Montageart = DIN-Schienen-Montage
Fehlerstromtyp = Typ AC
Better World-Produkt = Ja
Better World-Verifizierung = Green Premium
Auslösemechanismus = Thermomagnetisch
Weitere Informationen:
Strom:
16A
Polzahl:
1P+N
Auslöseempfindlichkeit:
30mA
Auslösecharakteristik:
Typ C
Reihe:
Acti9
Serie:
Idd40
AC-Nennspannung:
230V
Montageart:
DIN-Schienen-Montage
Fehlerstromtyp:
Typ AC
Better World-Produkt:
Ja
Better World-Verifizierung:
Green Premium
Auslösemechanismus:
Thermomagnetisch
Weitere Suchbegriffe: fi-schalter 2 polig 30 ma, fi leitungsschutzschalter, fi-leitungsschutzschalter 2pol, 1916074, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, FI/LS-Schalter, Schneider Electric, A9DA2616, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, RCBOs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,16*
€ 261,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,08*
€ 259,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,61*
€ 247,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,59*
€ 229,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,51*
€ 205,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.