| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1907695 Herst.-Nr.: SMA6J24A-TR EAN/GTIN: 5059045575085 |
| |
|
| | |
| Diodenkonfiguration = EinfachV Anzahl der Elemente pro Chip = 1 Verlustleistung max. = 600 W Gehäusegröße = DO-214AC (SMA) Pinanzahl = 2 Rest-Sperrstrom max. = 200nA Abmessungen = 2.9 x 2.25 x 4.6mm Betriebstemperatur min. = –55 °C Weitere Informationen: | | Diodenkonfiguration: | EinfachV | Anzahl der Elemente pro Chip: | 1 | Verlustleistung max.: | 600 W | Gehäusegröße: | DO-214AC (SMA) | Pinanzahl: | 2 | Rest-Sperrstrom max.: | 200nA | Abmessungen: | 2.9 x 2.25 x 4.6mm | Betriebstemperatur min.: | –55 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1907695, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, STMicroelectronics, SMA6J24ATR, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes |
| | |
| |