Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 10.2V / 1,5 kW max, DO-214AB (SMC) 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1907675
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     SM15T33AY
EAN/GTIN:
     5059045627807
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
Zenerspannung nom. = 10.2V
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 1,5 kW
Gehäusegröße = DO-214AB (SMC)
Pinanzahl = 2
Rest-Sperrstrom max. = 200nA
Abmessungen = 7.15 x 2.25 x 6.25mm
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Die Serie SM15TY Transil wurde zum Schutz empfindlicher Kfz-Stromkreise vor Überspannungen und elektrostatischen Entladungen entwickelt. Die Planar-Technologie macht sie kompatibel mit High-End-Stromkreisen, bei denen ein niedriger Leckstrom und eine hohe Sperrschichttemperatur erforderlich sind, um Zuverlässigkeit und Stabilität im Laufe der Zeit zu gewährleisten. SM15TY sind in SMC verpackt.Peak Impulsleistung: 1500 W (10/1000 μs) 10 kW (8/20 μs) Stand-off-Spannungsbereich: Von 5,8 V bis 70 V Unidirektionale und bidirektionale Typen Geringer Leckstrom: 0,2 μA bei 25 °C 1 μA bei 85 °C. Tj Betrieb max. 150 °C. Hohe Leistungskapazität bei Tjmax: 1250 W (10/1000 μs)
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
10.2V
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
1,5 kW
Gehäusegröße:
DO-214AB (SMC)
Pinanzahl:
2
Rest-Sperrstrom max.:
200nA
Abmessungen:
7.15 x 2.25 x 6.25mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: 1907675, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, STMicroelectronics, SM15T33AY, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,5884* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,40*
€ 30,226
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,79*
€ 29,5001
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,22*
€ 25,2518
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,93*
€ 22,5267
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,35*
€ 21,8365
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,04*
€ 21,4676
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,71*
€ 17,5049
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.