Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 5.5V, QFN 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1906750
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ESDA7P120-1U1M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzdiode
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
Zenerspannung nom. = 5.5V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = QFN
Zenertyp = Unidirektional
Pinanzahl = 2
Rest-Sperrstrom max. = 1.5µA
Abmessungen = 1.6 x 0.55 x 1mm
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Die ESDA7P120-1U1M ist eine unidirektionale einphasige TVS-Diode, die die Netzleitung vor EOS- und ESD-Transienten schützt. Das Gerät ist ideal für Anwendungen, bei denen eine hohe TVS- und Platzersparnis auf der Platine erforderlich ist.Niedrige Klemmspannung Peak Impulsleistung: 1400 W (8/20 μs) Stand-off-Spannung 5,5 V Unidirektionale Diode Niedriger Leckstrom: 1,5 μA bei 25 °C. Erfüllt IEC 61000-4-2 Stufe 4 ±30 kV (Luftentladung) ±30 kV (Kontaktentladung)
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
5.5V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
QFN
Zenertyp:
Unidirektional
Pinanzahl:
2
Rest-Sperrstrom max.:
1.5µA
Abmessungen:
1.6 x 0.55 x 1mm
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: schutzdiode, 1906750, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, STMicroelectronics, ESDA7P1201U1M, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 893,36*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 8.000 Stück (ab € 0,11167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 977,84*
€ 1.163,6296
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 969,12*
€ 1.153,2528
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 940,40*
€ 1.119,076
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 919,68*
€ 1.094,4192
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 893,36*
€ 1.063,0984
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.