Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindstrom Rundzangen 120 mm ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1906705
Hersteller:
     LINDSTRÖM
Herst.-Nr.:
     7590 CO
EAN/GTIN:
     7314150052882
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Rundzange
Elektronikrundzange
Elektronik-Seitenschneider
Gesamtlänge = 120 mm
ESD-sicher = Ja

Leistungsfähige Schneider und Zangen für allgemeine Elektronikarbeiten, Reparaturen und feine mechanische Arbeiten. Alle Schneider und Zangen der Serie Supreme verfügen über eine exklusive Mutter- und Schraubverbindung. Dank der speziell entwickelten bündigen Kopfmutter bietet die Mutter und das Schraubgelenk von Lindstrom die perfekte Balance zwischen der langfristigen Leistung des herkömmlichen Schraubgelenks und der perfekten Ausrichtung der Spitze des Kastengelenks.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
120 mm
ESD-sicher:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elektronikseitenschneider, Multifunktions Schneider, Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, Rundzange, Seitenschneider, lindström elektronik-seitenschneider, elektronik seitenschneider, 1906705, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, Lindstrom, 7590CO, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 57,90*
€ 78,31*
Lager 108
Frei Haus
ab € 82,67*
€ 107,16*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,16*
€ 127,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,67*
€ 125,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,99*
€ 121,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,16*
€ 113,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,67*
€ 98,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.