| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1906039 Herst.-Nr.: T6202 112 EAN/GTIN: 5013969630107 |
| |
|
| | |
| Auflösung = 0,5 kg Zoll = Ja Metrisch = Ja
Vergossene Skala Schwarz lackiertes Gehäuse Verzinnter Haken und Ring für Korrosionsbeständigkeit Kalibriert in 1 lb/0,5 kg-Unterteilungen. Kapazität: 50 kg/112 lb Weitere Informationen: | | Auflösung: | 0,5 kg | Zoll: | Ja | Metrisch: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: federwaage 50 kg, federwaage, federwaage c. k., 1906039, Mess- und Prüftechnik, Gewicht- und Kraftmessgeräte, Federwaagen, CK, T6202112, Test & Measurement, Weight & Force Test & Measurement, Spring Balances |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,40* | € 13,63* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 9,81* | € 13,64* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 9,56* | € 13,67* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 10,08* | € 15,29* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 15,19* | € 21,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|