Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics ESD-Schutzdiode Uni-Directional 6V min., 6-Pin, SMD 3V max μQFN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1904923
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ECMF02-2HSMX6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Direction Typ = Uni-Directional
Durchschlagspannung min. = 6V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = μQFN
Stand-Off Sperrspannung max. = 3V
Pinanzahl = 6
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Abmessungen = 1.65 x 1.4 x 0.5mm
Breite = 1.4mm

Der ECMF02-2HSMx6 ist ein hochintegrierter Gleichtaktfilter zur Unterdrückung von EMI/RFI-Gleichtaktrauschen auf seriellen Hochgeschwindigkeits-Differenzial-Bussen wie dem USB3.0-Transceiver.Hohe Gleichtaktdämpfung 10 dB bei 300 MHz 20 dB bei 2,4 und 5 GHz 15 dB von 500 MHz bis 6 GHz Kleines und dünnes Gehäuse 1,5 x 1,7 x 0,5 mm Hohe Reduzierung von parasitären Elementen durch Integration. ESD-Schutz Vorteile Unterdrückt das Gleichtaktrauschen, aber bleibt erhalten Geringer Platzbedarf auf der Leiterplatte. Speichern Sie die Anzahl der Komponenten Machen Sie die Anwendung robust gegen ESD-Stöße aus externer Umgebung PC Notebook Tablet Set-Top-Boxen PC-Grafikkarten Telekommunikationsanwendung
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Durchschlagspannung min.:
6V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
μQFN
Stand-Off Sperrspannung max.:
3V
Pinanzahl:
6
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Abmessungen:
1.65 x 1.4 x 0.5mm
Breite:
1.4mm
Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, smd diode, 1904923, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, STMicroelectronics, ECMF022HSMX6, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,32*
2 Tage
46998
1
€ 14,99*
ab € 0,299*
€ 1,092*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 960,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.