Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Accuride Auszugsschiene Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1904187
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DFG115-CASSAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelführungswagen
Material = Aluminium
Gesamthöhe = 47mm

Nach der Beladung der Schiene und Entfernung der Stifte passt die Führung automatisch die Reibungselemente an und erzeugt so eine geringe Vorspannung Leichtgewichtige Schiene aus Aluminium in den Längen 1 m und 2 m, mit vorgebohrten Montagebohrungen Extrem geringer Verschleiß Es wird keine Schmierung benötigt: Absolut wartungsfrei Schmutz- und Staubbeständig Geeignet für raue Umgebungen Vibrationsfest und leise im Betrieb Korrosionsbeständig und für Reinigungsvorgänge mit hohem Druck geeignet
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Gesamthöhe:
47mm
Weitere Suchbegriffe: 1904187, Sicherheit & Eisenwaren, Türsteuerungen & Dichtungen, Schubladenschienen, Accuride, DFG115CASSAA, Security & Ironmongery, Door Control & Seals, Drawer Runners
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
29
€ 10,00*
ab € 34,62*
€ 46,18*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 48,93*
€ 66,89*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,89*
€ 79,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,44*
€ 77,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,47*
€ 75,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,50*
€ 66,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.