Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton RA Kabelhalter selbstklebend, Kabel-Ø 6mm Nylon 19 mm x 9mm x 19mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HellermannTyton RA Kabelhalter selbstklebend, Kabel-Ø 6mm Nylon 19 mm x 9mm x 19mm
HellermannTyton RA Kabelhalter selbstklebend, Kabel-Ø 6mm Nylon 19 mm x 9mm x 19mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1903398
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-13019 RA6-PA66-NA
EAN/GTIN:
     4031026122229
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Kabelclip/Klemmenart = Kabelhalter
Bündeldurchmesser max. = 6mm
Fixierungsmethode = Selbstklebend
Material = Nylon 66
Farbe = Natur
Länge = 19mm
Breite = 19 mm
Tiefe = 9mm
Verhalten im Brandfall = Halogenfrei
Betriebstemperatur max. = +85°C

Kabelklemme HellermannTytonDie natürliche Kabelklemme HellermannTyton besteht aus Nylon (PA66). Er hat einen maximalen Bündeldurchmesser von 6 mm, eine Länge von 19 mm, eine Breite von 19 mm und eine Höhe von 9. Diese Kabelklemme ist ideal für Anwendungen, die schwer zugänglich sind, oder für Bereiche, in denen selbstklebend die einzige mögliche Befestigungsoption ist (z. B. dort, wo die Befestigung von ″Löchern″ nicht akzeptabel wäre).Eigenschaften und VorteileEntwickelt zur Aufnahme von Drähten, Kabeln oder Schläuchen ohne Kabelbinder Schnelle und einfache Montage Selbstklebende BefestigungsmethodeZertifizierungen[Löschen]
Weitere Informationen:
Kabelclip/Klemmenart:
Kabelhalter
Bündeldurchmesser max.:
6mm
Fixierungsmethode:
Selbstklebend
Material:
Nylon 66
Farbe:
Natur
Länge:
19mm
Breite:
19 mm
Tiefe:
9mm
Verhalten im Brandfall:
Halogenfrei
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, hellermann tyton kabelhalter, kabel organizer, hellermann tyton kabelbefestigung, 1903398, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, Kabelclips und Klemmen, HellermannTyton, 15113019RA6PA66NA, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Clips & Clamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,4115* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 60,44*
€ 71,92
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 59,43*
€ 70,72
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 56,98*
€ 67,81
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 54,85*
€ 65,27
pro Beutel
ab 15 Beutel
€ 52,11*
€ 62,01
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 49,11*
€ 58,44
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 46,47*
€ 55,30
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 41,15*
€ 48,97
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.