Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity CPC Kabelverschraubung Thermoplastik Schwarz 6.4mm/ 8.9mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1903184
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     207387-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kunststoff kabelverschraubung pg 13...
kabelverschraubung
kabelverschraubung pg13,5
Gewindegröße = PG13.5
Kabeldurchmesser max. = 8.9mm
Kabeldurchmesser min. = 6.4mm
Material = Thermoplastik
Farbe = Schwarz
Serie = CPC

TE Connectivity CPC-Steckverbinder-Zubehör
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
PG13.5
Kabeldurchmesser max.:
8.9mm
Kabeldurchmesser min.:
6.4mm
Material:
Thermoplastik
Farbe:
Schwarz
Serie:
CPC
Weitere Suchbegriffe: 1903184, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubungen, TE Connectivity, 2073872, Cables & Wires, Cable Glands & Fittings, Cable Glands
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,75005*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 9 Stück (ab € 7,19445* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 90,87003*
€ 108,13534
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 84,31002*
€ 100,32892
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 82,11006*
€ 97,71097
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 79,50006*
€ 94,60507
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 77,06007*
€ 91,70148
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 64,75005*
€ 77,05256
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.