Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Signalleuchte Blitz-/Dauer-Licht Rot, 240 V ac, 75mm x 59mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Signalleuchte Blitz-/Dauer-Licht Rot, 240 V ac, 75mm x 59mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1902906
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1902906
EAN/GTIN:
     5059044136935
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
LED-Signalleuchte
Baugruppentyp = Signalleuchte
Multifunktion = Ja
Stromart = AC
Lichtart = Blitz, Dauer
Linsenfarbe = Rot
Lampe inbegriffen = Ja
Lampen-Typ = LED
Versorgungsspannung = 240 V ac
Höhe = 59mm
Sockeldurchmesser = 75mm
Temperatur min. = -30°C

RS Pro LichtmodulDas rote LED-Multi-Effekt-Lichtmodul RS Pro 70 mm hat einen konstanten und blinkenden Lichteffekt. Es bietet Signallösungen für verschiedene Arten von Steuerungs- und Automatisierungsanwendungen. Dieser Beleuchtungsturm bietet Sicherheit, Produktivität, schnelle Installation und Rapid Montage-Funktionen für alle Ihre Signalanforderungen. Die Vorverdrahtung ermöglicht eine einfache Auswahl der Farben (oder Funktionen) und ermöglicht die Änderung des Signalausgangs der einzelnen farbigen Module. Der elektrische Anschluss erfolgt über einen berührungssicheren Steckverbinder, der einen elektrischen Kontakt in völliger Sicherheit erzeugt. Es ist in einer Vielzahl von Montagezubehör erhältlich, einschließlich der Wandmontagehalterungen und Verlängerungsstangen. Die Lichtleistung kann über eine interne Verbindungsbrücke auf konstant oder blinkend eingestellt werden. Zusätzliche Farben und Signalgebermodule sind ebenfalls erhältlich und können den vormontierten Signaltürmen hinzugefügt werden. Das Modul kann schnell und einfach ohne Werkzeug und ohne Unterbrechung der Stromversorgung montiert und demontiert werden. Hinweis: Ebenfalls erhältlich ist ein breites Sortiment an Montagezubehör, das die Wandmontagehalterungen und Verlängerungsstangen umfasst.Eigenschaften und Vorteile• Die Versorgungsspannung beträgt 240 V ac • PC-Material • Basisdurchmesser: 75 mm • Ringmontage • Lampe im Lieferumfang enthalten • Ergonomisches Design • Betriebstemperaturbereiche zwischen -30 °C und 50 °C.Anwendungen• Luftfahrt • Fabriken • Fertigungseinheiten • Prozess • Rundfunk • Prozessüberwachung und AutomatisierungZertifizierungen• CE-zertifiziert • Schutzart IP66 • UL-Zulassung (ausstehend)
Weitere Informationen:
Baugruppentyp:
Signalleuchte
Multifunktion:
Ja
Stromart:
AC
Lichtart:
Blitz, Dauer
Linsenfarbe:
Rot
Lampe inbegriffen:
Ja
Lampen-Typ:
LED
Versorgungsspannung:
240 V ac
Höhe:
59mm
Sockeldurchmesser:
75mm
Temperatur min.:
-30°C
Weitere Suchbegriffe: Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrollleuchte 240v, kontrolllampe, kontrollleuchte rot, 1902906, Automation, Signalgeber, Signalsäulen-Module, RS PRO, 36733, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Signal Tower Components
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,30*
€ 183,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,17*
€ 182,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,09*
€ 172,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,77*
€ 158,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,69*
€ 141,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.