Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Signalleuchte Blitz-/Dauer-Licht Blau, 24 V ac/dc, 75mm x 59mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Signalleuchte Blitz-/Dauer-Licht Blau, 24 V ac/dc, 75mm x 59mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1902892
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1902892
EAN/GTIN:
     5059044136799
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
LED-Signalleuchte
Baugruppentyp = Signalleuchte
Multifunktion = Ja
Stromart = AC, DC
Lichtart = Blitz, Dauer
Linsenfarbe = Blau
Lampe inbegriffen = Ja
Lampen-Typ = LED
Versorgungsspannung = 24 V ac/dc
Höhe = 59mm
Sockeldurchmesser = 75mm
Temperatur min. = -30°C

RS Pro LichtmodulDas blaue RS Pro 70 mm LED-Multi-Effekt-Lichtmodul hat einen blinkenden und konstanten Beleuchtungseffekt. Dieser Signalturm kann zu maximal fünf Lichtmodulen oder vier Lichtmodulen und einem Signalgebermodul montiert werden. Die elektrische Verbindung erfolgt über einen berührungssicheren IP20-Steckverbinder, der einen elektrischen Kontakt in völliger Sicherheit erzeugt. Alle diese Module können schnell und einfach ohne Werkzeug und ohne Trennung der Stromversorgung montiert und demontiert werden. Diese Signaltürme sind schnell zu installieren und bieten eine Lösung für alle Ihre Signalanforderungen. Der Multifunktions-Lichtausgang, Single Flash, Double Flash, Triple Flash oder Steady-Lichtausgang ist über einen internen DIP-Schalter wählbar. Hinweis: Ebenfalls erhältlich ist ein breites Sortiment an Montagezubehör, das die Wandmontagehalterungen und Verlängerungsstangen umfasst.Eigenschaften und Vorteile• Die Versorgungsspannung beträgt 24 V ac/dc • PC-Material • Die Höhe beträgt 59 mm • Der Basisdurchmesser beträgt 75 mm • Betriebstemperaturbereiche zwischen -30 °C und 50 °C.Anwendungen• Luftfahrt • Fabriken • Fertigungseinheiten • Prozess • Rundfunk • Prozessüberwachung und AutomatisierungZertifizierungen• CE-Zulassung • Schutzart IP66
Weitere Informationen:
Baugruppentyp:
Signalleuchte
Multifunktion:
Ja
Stromart:
AC, DC
Lichtart:
Blitz, Dauer
Linsenfarbe:
Blau
Lampe inbegriffen:
Ja
Lampen-Typ:
LED
Versorgungsspannung:
24 V ac/dc
Höhe:
59mm
Sockeldurchmesser:
75mm
Temperatur min.:
-30°C
Weitere Suchbegriffe: Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrolllampe 24v blau, kontrolllampe, kontrolllampe 24 v, 1902892, Automation, Signalgeber, Signalsäulen-Module, RS PRO, 36711, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Signal Tower Components
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,51*
€ 162,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,46*
€ 160,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,45*
€ 152,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,92*
€ 140,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,57*
€ 124,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.