Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata, Rde, THT MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7S, 10μF ±10% / 50V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1902297
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     RDEC71H106K3K1H03B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Kapazität = 10µF
Spannung = 50V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Dielektrikum = X7S
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 5.5 x 4 x 10mm
Länge = 5.5mm
Tiefe = 4mm
Höhe = 10mm
Serie = Rde
Entstörklasse = Class 2

Anwendung - Diese Produktspezifikation wird auf monolithische Keramikkondensatoren mit radialer Leitung mit Epoxidharzbeschichtung für allgemeine elektronische Geräte angewendet.
Weitere Informationen:
Kapazität:
10µF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Dielektrikum:
X7S
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
5.5 x 4 x 10mm
Länge:
5.5mm
Tiefe:
4mm
Höhe:
10mm
Serie:
Rde
Entstörklasse:
Class 2
Weitere Suchbegriffe: Vielschicht Keramikkondensator, kerko 10µf 50v, vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator 10 uf, 1902297, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Murata, RDEC71H106K3K1H03B, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,34*
€ 0,46*
1 Tag
15
1
€ 14,99*
ab € 0,339*
€ 1,368*
1
€ 5,90*
ab € 0,38*
€ 1,45*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 230,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.