Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA RDEC71H106K3K1H03B KONDENSATOR, 10UF, 50V, MLCC, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2990790
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     RDEC71H106K3K1H03B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Produktdurchmesser: -
  • Dielektrikum: X7S
  • Produktpalette: RDE Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 10 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 4 mm
  • Produkthöhe: 5 mm
  • Produktlänge: 5.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Vielschicht Keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator, (MLCC), Bauelemente, bedrahtet, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, MURATA, RDEC71H106K3K1H03B, 2990790, 299-0790
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 8,95*
    ab € 0,29*
    € 0,541*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,32*
    € 1,06*
    Lager 139
    2250
    1
    € 14,99*
    ab € 0,326*
    € 1,438*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,438*
    € 1,71122
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,066*
    € 1,26854
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,83*
    € 0,9877
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,673*
    € 0,80087
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,564*
    € 0,67116
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,425*
    € 0,50575
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,405*
    € 0,48195
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,394*
    € 0,46886
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,386*
    € 0,45934
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,326*
    € 0,38794
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.