Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated Leitungstransceiver 14-Pin PDIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1900821
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX491CPD+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Interface
Interface-IC
SMD-Leitungstransceiver
SMD-Transceiver
Interface = Leitungstransceiver-IC
Anzahl der Transmitter = 1
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 14
Abmessungen = 19.43 x 7.87 x 4.45mm

Mehrkanal-Sender/Empfänger für RS-485, Maxim Integrated
Weitere Informationen:
Interface:
Leitungstransceiver-IC
Anzahl der Transmitter:
1
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
14
Abmessungen:
19.43 x 7.87 x 4.45mm
Weitere Suchbegriffe: ic interface, 1900821, Halbleiter, Schnittstellen, Leitungs Schnittstellen-ICs, Maxim Integrated, MAX491CPD+, Semiconductors, Interface ICs, Line Interface ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,75*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.