| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1900636 Herst.-Nr.: 5649A.3V EAN/GTIN: 5059041034227 |
| |
|
| | |
| Kontaktanordnung = 2-poliger Umschalter Schaltfolge = Ein-Aus-Ein Kontaktnennstrom = 4 A @ 30 V dc Montageart = Tafelmontage Anschlussart = Lötanschluss Tafelausschnitt Durchmesser = 6.5mm Betätigerlänge = 15.1mm Betätigermaterial = Messing vernickelt Kontaktwiderstand = 0.01Ω Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C
CSA. Bei vorgespannten Schaltern bezieht sich "(ON)" auf die Tast-Stellung. Kippschalter Miniatur, Verriegelungshebel. Schalter mit einem Verriegelungshebel, der in einer Schaltposition gehalten wird und nur umgesetzt werden kann, indem er herausgezogen (gegen eine Federhalterung) und in die andere Position geführt wird. So wird ein ungewolltes Umschalten verhindert. Weitere Informationen: | | Kontaktanordnung: | 2-poliger Umschalter | Schaltfolge: | Ein-Aus-Ein | Kontaktnennstrom: | 4 A @ 30 V dc | Montageart: | Tafelmontage | Anschlussart: | Lötanschluss | Tafelausschnitt Durchmesser: | 6.5mm | Betätigerlänge: | 15.1mm | Betätigermaterial: | Messing vernickelt | Kontaktwiderstand: | 0.01Ω | Betriebstemperaturbereich: | -40 → +85°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ausschalter, Wechselschalter, kippschalter 2polig ein aus ein apem, hebelschalter apem, hebelschalter, 1900636, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, APEM, 5649A3V, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Toggle Switches |
| | |
| |