Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated Leitungstransceiver 16-Pin SOIC W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1899631
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX232ACWE+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Interface
Interface-IC
RS-232 Transceiver
RS232-Transceiver
Interface = Leitungstransceiver-IC
Eingangs-Typ = Single Ended
Anzahl der Transmitter = 2
Gehäusegröße = SOIC W
Pinanzahl = 16
Abmessungen = 10.5 x 7.6 x 2.35mm

Duale RS-232-Sender/Empfänger, Maxim Integrated. Die Maxim -Familie von Dual-RS232-Leitungstreibern und Empfängern sind für alle EIA/TIA-232E Kommunikationsschnittstellen V.24 und V.28 vorgesehen. Der RS232-Dual Sender/Empfänger von Maxim ermöglicht Anwendungen wie Schnittstellenübersetzung, Modem, Laptop sowie batteriebetriebene RS232-Systeme aufgrund seines Abschaltmodus mit niedriger Leistungsaufnahme. Die Mehrkanal-Transceiver MAX233, MAX235 haben keine externen Komponenten und sind daher überall dort ideal, wo Platz entscheidend ist.. Mehrkanal-RS232-Treiber/Empfänger (RS232-Transceiver) Datenraten von 120 kbit/s bis 1 Mbit/s Abschaltmodus mit niedriger Leistungsaufnahme verringert die Verlustleistung Niedrigspannung Einige RS232-Transceiver können externe 0,1 uF Kondensatoren enthalten Integrierte ESD-Anwendungen. Anwendungen. Hochgeschwindigkeits-Modems Batteriebetriebene Geräte Notebook-, Subnotebook- und Palmtop-Computer Drucker Handgeräte Peripheriegeräte
Weitere Informationen:
Interface:
Leitungstransceiver-IC
Eingangs-Typ:
Single Ended
Anzahl der Transmitter:
2
Gehäusegröße:
SOIC W
Pinanzahl:
16
Abmessungen:
10.5 x 7.6 x 2.35mm
Weitere Suchbegriffe: SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, rs-232 transceiver, 1899631, Halbleiter, Schnittstellen, Leitungs Schnittstellen-ICs, Maxim Integrated, MAX232ACWE+, Semiconductors, Interface ICs, Line Interface ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,97*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 26 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.